絞り込み
ブランド
  • メトカル
  • DESCO(4)
  • goot(太洋電機産業)(14)
  • HAKKO(白光)(20)
  • Weller(2)
  • エスコ(2)
消費電力(W)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(2)
処理流量(m3/min)
  • 1.42(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 本体 + HEPA13/ガスフィルター + リモートスィッチ メトカル

    本体 + HEPA13/ガスフィルター + リモートスィッチ

    メトカル
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    9日以内出荷
    30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
    用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。トラスコ品番592-7996セット内容BVX-250:本体、RPS-1:リモート電源スィッチ、電源コード幅(mm)268高さ(mm)320奥行(mm)400電源(V)100 ~ 240 VAC消費電力(W)(50/60Hz)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル空気清浄機キット メトカル

    ポータブル空気清浄機キット

    メトカル
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット
    5日以内出荷
    30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
    用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。その他最大気流量(m3/時):297、2×75トラスコ品番592-7995セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応幅(mm)268高さ(mm)320長さ(m)ダクト:1600奥行(mm)400電源(V)100~240消費電力(W)150騒音レベル(dB(A))50(中設定時)口径(mm)ダクト:50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)1743
  • Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機用アダプター メトカル

    Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機用アダプター

    メトカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    60日以内出荷
    BVX-101-S/BVX-103-Sへ、BVX-ARMを取り付ける際に本体へセットするためのアダプターです。
    セット内容ホースアダプター質量(kg)1
  • Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) メトカル

    Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭)

    メトカル
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    30日以内出荷
    半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
    仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、ガスフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250標準流量(m3/h)85安全規格UL、CSA、CE、PSE
  • Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機 メトカル

    Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機

    メトカル
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
    仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250標準流量(m3/h)85安全規格UL、CSA、CE、PSE
はんだ吸煙器