絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(5)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(15)
- 90~100未満(11)
- 100~120未満(48)
- 120~140未満(57)
- 140~160未満(40)
- 160~180未満(39)
- 180~200未満(47)
- 200~220未満(76)
- 220~240未満(22)
- 240~260未満(60)
- 260~280未満(41)
- 280~300未満(18)
- 300~350未満(20)
- 350~400未満(21)
- 400~450未満(11)
- 450~500未満(7)
- 500~550未満(19)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(98)
- エスコ(52)
- KTC(44)
- JTC(39)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- STAHLWILLE(スタビレー)(28)
- Pro-Auto(27)
- FPC(25)
- FACOM(24)
- nepros(23)
- BAHCO(バーコ)(22)
- SIGNET(シグネット)(22)
- DEEN(19)
- Wera(18)
- SK11(16)
- ハゼット(15)
- WILLIAMS(15)
- TRUSCO(12)
- マキタ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

ロータリーラチェット
(77件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せます、車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。用途車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)240質量(g)410差込角(mm)9.5ギヤ歯数60
ラチェットハンドル G付き
SK11(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。歯数72山
スイベルラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能ギヤ歯数100首振あり
コンパクト ショート ラチェットハンドル
KTC(6件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5567種別コンパクトショート、21世紀バージョン質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10
9.5sq.ロングラチェットハンドル
KTC¥7,198税込¥7,9181本当日出荷90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。差込角(sq.)9.5全長(mm)275歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)350寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
”Z-EAL” ラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。歯数72材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーラチェット
PROXXON(プロクソン)(9件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!用途ボルト・ナット回し歯数52枚歯ギア送り角度(°)6.9RoHS指令(10物質対応)対応
nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル
nepros¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ネプロスNBR390Aの内部構造を継承しながら、最適化されたnepros neXTシリーズのラチェットハンドル。表面処理は硬度があり傷つきにくい、ショットピーニング加工。再利用コルク素材のトレイとプラスチックを使用しない包装材を採用。差込角(sq.)9.5全長(mm)180歯数(ギア)90枚送り角度(°)4寸法(mm)25.5×180×14質量(g)210ハンドル径(Φmm)23寸法B(mm)25.5寸法T(mm)14
ビット レンチ セット
(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(38点組)当日出荷プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)質量(g)380差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番494-3368材質構造用鋼歯数72全長(mm)200質量(g)185差込角(mm)凸9.5
(19.0SQ)ラチェットハンドル
KTC(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。差込角(sq.)19全長(mm)505ギヤ歯数40送り角度(°)9トラスコ品番381-0607質量(kg)2.5質量(g)2500タイプ小判形寸法L(mm)505グリップ径(Φmm)25寸法B(mm)71寸法T(mm)36(ヘッド)厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR6A-K直径(mm)71
ラチェットハンドル
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。歯数72
プッシュボタン式ラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷Z-EAL72キアラチェットシリーズです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,700税込¥9,5701本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)275ギア数100送り角度(°)3.6首振ありヘッド高さ(mm)31.8ヘッド幅(mm)42.4
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ヘッド部が小さく薄いので、狭い場所でも活躍のラチェットハンドル差込角(mm)9.5全長(mm)375歯数72質量(g)220寸法H(mm)26.5寸法D(mm)27寸法T(mm)13ヘッド幅(mm)26.5
コンパクトフレックス ショートラチェットハンドル
KTC(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷ワンプッシュリリース式差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番307-5583種別コンパクトショート、21世紀バージョンツール質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10首振ありリリース方式プッシュリリース
伸縮式ラチェットハンドル
SK11¥4,898税込¥5,3881本当日出荷ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。7段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様7段階ポジション全長(mm)294~432差込角(mm)12.7(1/2インチ)送り角度(°)5ヘッド幅(mm)約33.3ギア数72山
ショートスイベルラチェットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)170歯数72×2トラスコ品番781-2159材質アルミニウム質量(g)215寸法H(mm)31.6寸法D(mm)33.4寸法T(mm)24首振あり
コンパクト ラチェットハンドル
KTC(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷差込角(sq.)9.5寸法L(mm)125歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5559種別コンパクト、21世紀バージョン質量(g)100タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10
9.5sq.フレックスロングラチェットハンドル
KTC¥10,980税込¥12,0781本当日出荷90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。差込角(sq.)9.5全長(mm)275歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)370寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルラチェットハンドル
KTC(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業差込角(sq.)9.5全長(mm)180ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)260寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27ヘッド寸法(mm)32
スイベルラチェットハンドル
SK11(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル
KTC¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。 ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。 ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。 首振り時でも切替がスムーズ。用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具差込角(sq.)9.5全長(mm)120ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)195寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27ヘッド寸法(mm)32
コンパクトショートラチェットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。質量(g)160差込角(mm)12.7(1/2")全長L(mm)110アズワン品番64-8662-46ギア数72
スタビー ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31全長(mm)117ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45差込角(DR)3/8
9.5sqラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.ギヤ歯数24寸法H(mm)15.7寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル(伸縮式タイプ)
H&H(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷差込角9.5mm・12.7mmの兼用ラチェットハンドル 6段階の伸縮式!差込角(mm)9.5/12.7ギア数72
首振りラチェットハンドル
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。歯数72材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0248
ショートスイベルラチェットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長(mm)150歯数72×2トラスコ品番781-2141質量(g)142差込角(mm)6.35寸法H(mm)28.5寸法D(mm)29.6寸法T(mm)21
スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷油や汗が付いても滑りにくいラチェットハンドルです。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72枚材質(本体)構造用鋼材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビットラチェット&T型レンチ
DEEN(1件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301本当日出荷首振りロック式の非常にコンパクトなヘッドを持ったビットラチェットです。 首振り部のボタンを押してロック解除し、角度を変えられます。 付属の専用エクステンションバーと組み合わせることで多様なシーンで活躍します。 ・ヘッド部に差してビット用エクステンションバーとして ・グリップエンドに差して本体の延長 ・ヘッド部に貫通させてT型レンチとして・・ など、通常のビットラチェットからT型レンチまで、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。 延長シャンクの平らな面と、早回しダイヤル部分の白いドットの向きを合わせて差し込むと中央まで貫通、ドットの向きを変えて差し込めば手前で止まる2WAY機構。 シャンクを中央まで差し込んで、ハンドルのエンド部分にビットを挿せばT型ハンドルとしても使えます。全長(mm)127ギア数60寸法(mm)付属シャンク:100首振ありヘッド形状コンパクト適合ビット1/4"(6.35mm)ビット
6.3sq.ラチェットハンドル
nepros(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本欠品中小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。差込角(mm)凸6.35全長(mm)125歯数90送り角度(°)4トラスコ品番855-8947材質特殊工具鋼質量(g)110ハンドル径(Φmm)13寸法B(mm)22寸法T(mm)11ヘッド形状小判形ギヤ歯数90リリース方式プッシュリリース2018年トラスコ掲載ページ4 0255
首振りショートラチェットハンドル
TRUSCO(6件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。仕様ショートタイプ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個欠品中使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。差込角(mm)凸12.7全長(mm)375歯数72トラスコ品番818-8763質量(g)430寸法H(mm)34寸法D(mm)32寸法T(mm)15.5
伸縮式フレックスロックラチェット
Pro-Auto(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。差込角(mm)6.35全長(mm)150歯数72枚トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼全長調整5段質量(g)144寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0