絞り込み
適合ナット
- M8
- M3(8)
- M4(17)
- M5(21)
- M6(17)
- M10(6)
- M12(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- TRUSCO(2)
- 撥水道場(1)
ナッターとは、ハンドナッターと呼ばれることもあり、ブラインドナットの取付や取外しを簡単に行うことのできる工具。商品によって使用できるブラインドナットのサイズが異なるため、購入時には使用するナットのサイズを確認する必要があります。スチール家具や農業用機械、フェンス、サッシなどの取付や修理に使用することが多い工具です。ナッターとよく使われるサイズのナットをセットで販売していることもあり、建築業や製造業などでよく利用されています。
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ハンドナッター 両手式
(89件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼
軽量強力型ハンドナッター
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。 従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。 タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。 母材に傷が付かず確実に取り付けできます。用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。トラスコ品番208-3942セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル全長(mm)285質量(g)760適合ナットM4、M5、M6、M8、M10アズワン品番64-8723-89
レンチ式ナッタープラス M8
撥水道場¥1,598~税込¥1,758~1袋(4個)ほか当日出荷ハンドナッターやリベッターなどの本格的な専用工具が無くても、レンチがあれば低コストでブラインドナット(リベットナット)を装着できる便利用品です。めがねレンチ2本でハンドリベットが可能。ボルトがステンレス製なので、従来のレンチ式ナッターより強度が増し、折れにくくなりました。ちょっとナッターがあればいいなという時に。用途車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。使用方法(1)レンチ2本(12mmと13mm)を用意します。(2)11.1mmの下穴にレンチ式ナッターを挿入し、13mmのレンチで奥のナットを高い位置で固定します。(3)12mmのレンチで、ボルトの頭を真横の位置で固定します。(4)13mmのレンチを下に押し込みます(このとき、12mmのレンチは動かさない)。(5)13mmのレンチを元の位置にはめ直します。(6)(4)~(5)の手順を、それ以上押し込めなくなるまで繰り返します。(7)13mmのレンチを逆方向に動かしてナットを緩めます。(8)レンチ式ナッターを取り外し、リベットナットが穴に固定されているか確認します。※詳細な取り付け方法は下記の動画を参考にしてください。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1適合ナットM8材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)アルミ
強力型ハンドナッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10Mトラスコ品番124-0064種別ハンドナッター全長(mm)405質量(kg)1.8
強力型ハンドナッター
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781台当日出荷両手式のハンドルで、力を掛けやすく、強力にナットをかしめることができます。用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3536セット内容M5、M6、M8、M10、M12用マンドレル全長(mm)530材質/仕上ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(kg)2.1適合ナットM5、M6、M8、M10:アルミ、スチール、ステンレス可 / M12:アルミ、スチール可アズワン品番64-8598-41












![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)