曜日別特売

スタンダードデイバッグ

スタンダードデイバッグ - ロゴススタンダードデイバッグ - ロゴススタンダードデイバッグ - ロゴススタンダードデイバッグ - ロゴススタンダードデイバッグ - ロゴススタンダードデイバッグ - ロゴススタンダードデイバッグ - ロゴススタンダードデイバッグ - ロゴス

男女問わずデイリーに使いやすいLOGOS定番バッグ。
撥水加工を施しているので急な雨にも安心して使える。
内部には14インチ対応のPCポケット、フロントポケットにはペンホルダーも搭載し、アウトドアはもちろん通勤用にも最適。
背面メッシュや、取り外し可能なチェストベルトなど機能面も充実。

用途
LOGOSの定番!デイリーに使いやすい撥水バッグ。
仕様
チェストベルト付・サイドポケット付・PCポケット(14inch)付
容量(L)
(約)20
加工
撥水加工
寸法(cm)
(約)高さ43×幅29×マチ幅12
主材質
ポリエステル
全質量(g)
(約)420
性別
ユニセックス
室数
4
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269908137400709ブラック
¥8,000
¥8,800(税込)
6日以内出荷
0269912637400719カーキ
¥8,000
¥8,800(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする