絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- JTC(14)
- ゲシパ(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- TRUSCO(11)
- RS PRO(7)
- エスコ(6)
- ATI(6)
- SK(新潟精機)(4)
- HIT(ヒット)(4)
- Rapid(ラピッド)(4)
- PICUS(大洋精工)(3)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- SK11(2)
- SATA(1)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ベッセル(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フレキシブルハンドリベッタ
SK(新潟精機)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷ヘッド部が360°自由に動く構造でタテ、ヨコ、ナナメなどの方向に設定できます用途ブラインドリベットの締結に材質本体:アルミダイキャスト本体質量(g)670使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×300×25
ハンドリベッターナッター
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481台当日出荷1台でリベッターとしてもナッターとしても使用可能です。カシメ部の部品を変えるだけで簡単にリベッター・ナッターを変更できます。用途鋼板加工全般、電気器具の組立て、ダクト設置、宣伝広告用看板及び鋼製家具、プレハブ家具、自動車の内装作業、建築用鋼板加工トラスコ品番148-8450材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼 本体:アルミダイキャストスト全長(mm)270質量(g)615使用ジョーTJ適合ナット径(Φmm)M4、M5
ハンドリベッター専用ジョー
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181セット(2個)翌々日出荷トラスコ品番134-5716適合機種HR-2448質量(g)3キット内容2個1組適合工具HR-2448、HRN-270
ハンドリベッター(強力タイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から翌日出荷強力タイプで強いリベットでも楽に切断できます。 ブラインドリベットΦ4.0、4.8mmの専用機種で軽量で使いよく、最小にして最大のパワーで建築現場等での作業には最適。 ステンレスリベット(NSS・NST)の使用には威力を発揮。タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)×リベット径使用範囲(Φ3.2mm)×リベット径使用範囲(Φ4.8mm)○
ハンドリベッター
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌々日出荷頑丈なスチール製。大きな径のリベットを簡単にセットできます。回収ボトル付き。全長(mm)330リベット径(Φmm)対応:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4
リベッティング・マシン
吉川鐵工¥639,800税込¥703,7801台51日以内出荷溶接・ボルト止め・接着とは異なるリベット成形締結工法の装置です。リベット・ピンを治具に置き板金をセットし締結します。下部セット板金の可動域を設け、板金反りを軽減します。カシメ後形状は平型・鍋型を中心に7種の仕上がり形状に成形します。用途鉄・銅・真鍮・アルミ・ステンレスリベットのカシメ締結に。自動車・航空・建築金物・医療機器・精密部品のカシメ加工に。仕様シリンダーストローク(mm):0~30、スピンドルモーター(W):40、リベッティング能力(mm)(軟鋼):0.5~3トラスコ品番660-7587幅(mm)200色本体:日塗工No.332/マンセル2.5Y9/2、モーター:全つや消し 日塗工No.1037/マンセルN5.1高さ(mm)675奥行(mm)330電源(V)3相200空気圧力(MPa)0.49(5kgf/cm2)タイマー作動タイマー(sec):0.2~9.99加圧力(kN)最大:1.28(130kgf)
替パンチ (9041/9042-340用)
KNIPEX(クニペックス)¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷パンチロックリベッター9042-340用替パンチ。旧タイプ(品番:9041-340)にも使用できます。質量(g)76
替ダイス (9041/9042-340用)
KNIPEX(クニペックス)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷パンチロックリベッター9042-340用替ダイス。旧タイプ(品番:9041-340)にも使用できます。質量(g)91
ハンドリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。用途ブラインドリベットをハンドでかしめる専用工具。材質アルミ、スティール全長(mm)265使用ジョー小リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8(4.0はNS、NSS、NSTについて不可)
マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60
Rapid(ラピッド)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。ヘッド回転式で、狭い箇所での締結も可能です。用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8488材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
マルチリベッター(省力タイプ) RP100
Rapid(ラピッド)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷安定して連続したかしめ作業が可能です。先端ノーズ部分交換不要のマルチサイズ対応タイプです。用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8479材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:プラスチック、PE全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
RS PRO リベットセット
RS PRO¥16,980税込¥18,6781キット7日以内出荷RS Pro 465 ピースプレーンステンレススチール製ブラインドリベットセット、直径 3.2 → 4.8 mm 、厚さ 2.5 → 11 mmRS Pro のこのステンレススチール製ブラインドリベットセットは、産業又は作業場の環境で硬い材料を接合する場合に使用できます。 このキットには、 465 ピースのリベットと 10 種類のサイズのリベットが用意されています。ブラインドリベットは、主に接合部の背面(又はブラインド側)にアクセスできない場合に使用します。たとえば、家の側面で雨どいをしたり、壁に標識を取り付けたりする場合に便利です。 A2 ( 304 )ステンレススチール製の素材は、リベットが Durable (酸化)に対して優れた耐性を備え屋内外の過酷な環境で優れた性能を発揮します。 各リベットには、開放型ドームヘッドが付いています。このキットは 10 コンパートメントケースに収納されており、整理しやすく、保管が簡単であるとともに現場との間の携帯性も実現します。特長と利点.ブラインドリベット . 465 ピース . 150 、 75 、 50 、 25 、または 20 の倍数で 10 サイズ .最大リベット径は 4.8 mm .最小リベット径 3.2 mm . A2 304 ステンレススチール製 .最大厚さは 11 mm です .最小厚さ 2.5 mm . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様リベットタイプ = ブラインド個数 = 465リベットボディ材質 = ステンレス鋼マンドレル材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304表面処理 = プレーンリベット最大直径 = 4.8mmリベット最小直径 = 3.2mm締結板厚Max = 11mm締結板厚Min = 2.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リベットガン
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷RS Pro ハンドリベットガンは、 2.4 3.2 4.0 4.8 mm リベット RS Pro ハンドリベッタをご紹介する、アルミ、スチール、ステンレス鋼などのさまざまなリベットを各種の素材に取り付けるための高品質手工具です。これらのリベットは、常設固定することができます。 RS Pro 手動リベットガンは Durable アルミボディ構造と人間工学に基づいたグリップ付きの鍛造スチール製ハンドルを備えていて、快適で操作性が向上しています。また、リベッタには つの交換式ノーズピースがあり、 2.4 3.2 4.0 4.8 mm などのさまざまなサイズのリベットに対応し、スパナが付属しているため、必要に応じてノーズピースを簡単に交換することができます。ノーズピースとスパナは、リベット本体とハンドルの内側にも便利に収納されているため、いつでも持ち運べます。 特長と利点 Durable アルミボディ構造により、耐腐食性と耐久性を実現 アルミニウム、スチール、ステンレススチールのリベットに適合 さまざまなサイズのリベットに対応できる つの交換可能なノーズピース リベットのサイズ 2.4 3.2 4.0 4.8 で使用可能 ノーズピースをすばやく交換できるスパナが付属 人間工学に基づいたグリップを備えた鍛造スチール製ハンドルにより、快適性と操作性を向上 用途 ハンドリベッタ(リベットガン又はリベット工具とも呼ばれる)は、さまざまな素材にリベットを取り付けるために使用する手動工具の一種で、しっかりと固定されます。リベットガンには多くの場合、さまざまなサイズのリベットに合うように交換可能なノーズピースを備えているので、汎用性の高い工具になります。リベットガンには、必要な用途の種類に応じて、標準の手動工具、電動工具、又は空気駆動のものがあります。 ハンドリベッタは、次のような幅広い用途で使用されます。 修理とメンテナンス 屋根ふきおよび点滅 加熱 通気性 エアコン 板金構造 よくある質問 アルミ、スチール、ステンレススチールのリベットに対応しています 交換可能なノーズピース アルミ製ボディ 鍛造スチール製ハンドル、 PVC 製グリップ付き これにリベットは含まれていますか? このハンドリベッタには、リベットは付属していませんが、 RS RS Pro ピース手動リベッタ工具セットには、 EVA フォームモジュールにさまざまなリベットを装着した同一のリベット工具が含まれ、 RS 品番 (833-5969 が用意されています) 833-5969 が用意されています どのようなサイズのリベットに対応していますか? RS Pro ハンドリベッタは、ノーズピースを備え、サイズにリベットを取り付けることができます。 2.4 mm 3.2 mm 4.0 mm 4.8 mm 鼻パッドを変える方法 ノーズピースを交換するには、付属のスパナをノーズに置き、反時計回りに回して緩めます。緩めたノーズは、手で反時計回りに回し続けて取り外すことができます。取り外したら、必要なノーズピースを選択し、リベット工具に入れ、スパナで時計回りに締め付けます。 ハンドリベッタの使用方法 リベットを取り付ける前に、適切なサイズのドリルビットを使用して、材料をしっかりと締め付け、穴を開ける必要があります。リベットのマンドレルを穴に通し、リベットガンのノーズピースをマンドレルに当てて、ハンドルを絞ります。リベットにピンの頭を押し込むと、リベットの端が広がっていきます。ハンドルに力を加えることでマンドレルが外れ、しっかりと恒久的に固定できます。仕様リベットツールタイプ = プライヤーリベット最大サイズ = 4.8mmリベット最大サイズ = 2.4mm
取替用ジョー RS PRO
RS PRO¥699税込¥7691セット(2個)7日以内出荷ソフトクランプ ウォータポンプ プライヤ. 作業工程で製品の損傷を防ぐ交換可能なナイロン製のはさみ口をもったプライヤ はさみ口の最大クランプ幅は40mm ばね付きアジャスタで簡単に選択できる7つのポジション仕様タイプ = 交換用ジョー併用可能製品 = ユーティリティプライヤ
RS PRO リベットセット
RS PRO¥15,980税込¥17,5781キット7日以内出荷RS PRO 18仕様個数 = 200リベットツール含む = ありリベットボディ材質 = アルミニウムマンドレル材質 = なし表面処理 = プレーンリベット最大直径 = 5mmリベット最小直径 = 3mm
RS PRO リベットツール
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷RS Pro 標準リベッタ. RS PRO のこの標準リベッタは、ヘビーデューティ締め付け用途に最適です。この POP リベッタは、ただガンにリベットを挿入し、事前にドリル加工した穴に挿入し、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断するまで、プライヤを押し込みます。材料をすばやく効率的に接合します。 カーボンスチール製のこのヘビーデューティリベッタは、人間工学に基づいた浸漬 PVC ハンドルを備え、しっかりとグリップします。また、工具を使用しないときのハンドルロックも備えています。 特長と利点 高品質のスチール製ハンドルとボディ ケース硬鋼製ノーズ リベットの握り方 3.2 mm 、 4 mm のリベットに適合 ハンドルにリベットヘッド収納部 M3 継手で使用するために必要なマンドレルキット 用途 リベットガンとも呼ばれ、リベットを適切な取り付け具に押し込んで 2 つの加工物を固定します。この特にリベッタは POP リベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを固定する手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様リベットツールタイプ = プライヤーリベット最大サイズ = 4.0mmリベット最大サイズ = 3.2mm
RS PRO リベットガン
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷RS Pro 360 ° 回転ヘッドリベッタ. RS PRO のこのスイベルヘッドリベッタは、ヘビーデューティ締め付け用途に最適です。この POP リベッタは、ただガンにリベットを挿入し、事前にドリル加工した穴に挿入し、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断するまで、プライヤを押し込みます。材料をすばやく効率的に接合します。 このプライヤ式リベットガンは、リベットをさらにかしめられる調整式ヘッドと、さまざまなサイズのリベットに対応する交換可能なノズルを備えています。また、クリンチナット及び Anchor 固定工具も装備しています。 カーボンスチール製のこのヘビーデューティリベッタは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備え、快適性と操作性が向上しています。また、工具を使用しないときのハンドルロックも備えています。 特長と利点 クロムスチール製、ジョーは硬鋼製 360 ° の角度でもリベット留めできます ソフトグリップラバーハンドル付き 用途 リベットガンとも呼ばれ、リベットを適切な取り付け具に押し込んで 2 つの加工物を固定します。この特にリベッタは POP リベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを固定する手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様リベットツールタイプ = 旋回ヘッドリベット最大サイズ = 4.8mmリベット最大サイズ = 2.4mm
ハンドリベッター RP10
Rapid(ラピッド)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷ブラインドリベットが付属したスタンダードなスターターキットです。用途部材と母材のリベットでの締結に。付属品ノーズピース3種(3.2mm、4.0mm、4.8mm)トラスコ品番663-8483材質本体:スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)255リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
マルチリベッター RP40
Rapid(ラピッド)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8477材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)255リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
M10X1.5ナット
JTC¥1,098税込¥1,2081個当日出荷JTC5822・JTC5218N・JTC5218K用用途ナット補充用材質アルミ・10個全長(mm)17寸法M10×1.5ツバ径(Φmm)16.5外径(Φmm)13
強力ハンドリベッター HN2用ジョー
ゲシパ¥999税込¥1,0991組(3個)当日出荷交換用ノーズピースです。用途リベットでの締結用に。トラスコ品番256-2454適合機種1434107材質スチール入数(個)組:3
強力ハンドリベッター HN2用ノーズピース
ゲシパ¥539~税込¥593~1個当日出荷交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。用途リベットでの締結用に。モデル番号が刻印されており、識別が可能です。適合機種1434107材質スチール![ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用スクリューマンドレル ゲシパ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358974-230328-02.jpg)
ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用スクリューマンドレル
ゲシパ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷交換用スクリューマンドレルです。用途リベットでの締結用に。適合機種1571258材質スチール![ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用ノーズピース ゲシパ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358920-230328-02.jpg)
ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用ノーズピース
ゲシパ¥699税込¥7691個当日出荷交換用ノーズピースです。用途リベットでの締結用に。適合機種1571258材質スチール![ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus リベッター用ノーズピース ゲシパ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358920-230328-02.jpg)
ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus リベッター用ノーズピース
ゲシパ¥619税込¥6811個当日出荷交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており識別が可能です。用途リベットでの締結用に。適合機種1571258材質スチール
ハンドリベッター NTX-F用ノーズピース
ゲシパ¥499税込¥5491個当日出荷交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。用途リベットでの締結用に。適合機種1434042材質スチール![ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ノーズピース ゲシパ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358868-230328-02.jpg)
ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ノーズピース
ゲシパ¥499~税込¥549~1個当日出荷交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。用途リベットでの締結用に。材質スチール![ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ジョー ゲシパ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358859-230328-02.jpg)
ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ジョー
ゲシパ¥729税込¥8021組(2個)当日出荷交換用ジョーです。用途リベットでの締結用に。トラスコ品番256-2468適合機種143404214339501000000材質スチール入数(個)組:2![ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]] ゲシパ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358850-230328-02.jpg)
ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]]
ゲシパ¥25,980税込¥28,5781セット9日以内出荷使用頻度の高いΦ3.2、Φ4.0、Φ4.8のリベットとセットになっています。従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット機能付きリベッターです。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。Φ2.4~4.8mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。用途リベットでの締結用に。トラスコ品番256-2469セット内容ハンドリベッター(1433950)×1丁、リベット(1433846、1433848、1433850)、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケース材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール全長(mm)221使用ジョー1434071キット内容ハンドリベッター(1433950)×1丁、リベット(1433846、1433848、1433850)、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケースリベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0





































![ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用スクリューマンドレル ゲシパ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358974-230328-02.jpg)
![ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用ノーズピース ゲシパ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358920-230328-02.jpg)
![ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]] ゲシパ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358850-230328-02.jpg)
![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)
![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)







![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)