絞り込み
刃長(mm)
- 245
- 80(15)
- 100(20)
- 110(11)
- 120(61)
- 125(7)
- 130(16)
- 150(35)
- 160(14)
- 180(38)
- 190(13)
- 200(36)
- 210(150)
- 225(10)
- 240(138)
- 250(53)
- 265(24)
- 270(79)
- 300(69)
- 330(22)
- 360(19)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 350~400未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- アルス(2)
- 神沢(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ハンディソーα BIRD
神沢¥1,998税込¥2,1981個当日出荷刃の交換は蝶ネジひとつで刃渡り250mmの刃も取り付け可能です。刃厚は0.4mmの極薄刃で軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。軽く丈夫なアルミダイキャストフレームを採用しています。ハンディソーαFISHの刃も取付けできます(他の刃渡り250mmの刃も取付可能)。替刃式です。用途アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。仕様押しきり用材質刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト刃厚(mm)0.4刃渡り(mm)245鋸目(山/インチ目)24
ハンディソーα BIRD替刃
神沢¥569税込¥6261個当日出荷ハンディソーαBIRDK-441用替刃です。刃厚み0.4mmの極薄刃を使用しています。軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。用途アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。仕様押しきり用材質刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト刃厚(mm)0.4刃渡り(mm)245鋸目(山/インチ目)24
造園バリカンカルゼコンパクト替刃
アルス¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ハイパワー造園バリカンカルゼコンパクトDKC-0025-R用の替刃です。用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に全長(mm)350質量(g)320刃長(mm)245表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
造園バリカンカルゼ コンパクト
アルス¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷軽量・取りまわしに優れたコンパクトタイプ。 鋏のように刃が可動するスイングカット方式で美しく仕上げられた切り口は、変色や発病から植物を守ります。 全長710mm、質量1,495gとコンパクトで、取り回しに優れており、玉仕立てや狭い場所での刈りこみ作業に適しています。用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に仕様スーパースイングカット方式、7枚刃、消費電力160W、電源AC100V50/60Hz、定格30分、ストローク数1400/分、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、刃カバー付き全長(mm)710質量(g)1495刃長(mm)245表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃DKC-25-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
パイプソー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ビニールパイプ・銅パイプ・鉛パイプ・プラスチック・アルミ・新建材などの切断に替刃式 スーパーソー(カクダイ)・シャープソー・ワールドソーα(サンエイ)の替刃が使用可能 手が滑りにくいアクリルマットコート材質ノコ刃:SK-5、ハンドル:ABS樹脂寸法(mm)395×85×28色ブラック/グリーン質量(g)104タイプ替刃式刃長(mm)245柄長さ(mm)150仕上ノコ刃:パーカー仕上/ハンドル:アクリマットコーティング適合替刃カクダイ:スーパーソー、サンエイ:シャープソー・ワールドソーα



























![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)