絞り込み
刃長(mm)
- 120(1)
- 210(3)
- 300(7)
折りたたみ

折りたたみ式(2)
ピッチ(mm)
- 2.15
- 1(20)
- 1.05(3)
- 1.2(5)
- 1.3(6)
- 1.4(12)
- 1.41(3)
- 1.5(41)
- 1.6(4)
- 1.7(22)
- 1.75(35)
- 1.9(3)
- 2(5)
- 2.2(6)
- 2.4(16)
- 2.5(26)
- 2.8(4)
- 3(21)
- 4(12)
- 6(5)
- ピッチ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 400~450未満(1)
- 600~650未満(1)
- 650~700未満(3)
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- SHARK SAW(2)
- 石鋸工業(1)

ゼットソー
岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
現場屋 折込鋸 引き回し用
石鋸工業¥1,298税込¥1,4281本当日出荷使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。用途配管工事、電気工事、一般工作用。材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン全長(mm)170ピッチ(mm)2.15刃長(mm)120板厚(mm)0.9折込可使用時寸法(mm)170切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)120折りたたみ寸法(mm)153
替刃式鋸 一般木材用
SHARK SAW¥1,988税込¥2,1871丁当日出荷から4日以内出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
ゴールド鋸ゴムグリ
タジマツール(TJMデザイン)¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。材質(柄部)エラストマー樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ
ゼットソーⅢ300 本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷たて・よこ・ななめ全方向に切断可能。従来の籐巻(とまき)柄からエラストマー樹脂柄に進化。握りやすく滑りにくく、適度な重みにより切り下がりが良い。腐食しにくく、長期間の使用が可能。ハードインパルス処理をしているので抜群の切れ味。替刃式なので経済的。替刃の脱着はフックタイプなので安全で簡単にできる。用途大物切断、溝造材の刻みに。仕様エラストマー樹脂柄寸法(mm)658×22×73質量(g)286タイプ替刃式(フックタイプ)ピッチ(mm)2.15刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)切り幅(mm)1.07適合替刃15036のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300
替刃式鋸 たて・よこ・ななめ
SHARK SAW¥1,988税込¥2,1871丁翌日出荷たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
替刃式折込鋸 本体仮枠・剪定
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481丁4日以内出荷タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。用途仮枠・剪定等に。仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)245ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷庭木の剪定から木材の荒切りに! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)248ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
ゴールド鋸 色まきフッ素ブラック
タジマツール(TJMデザイン)¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。表面処理フッ素ブラック塗装材質(柄部)中空特殊樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ

































![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)