絞り込み
刃長(mm)
  • 170(1)
  • 200(3)
  • 210(1)
  • 230(2)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 270(2)
  • 300(3)
  • 330(1)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(2)
ピッチ(mm)
  • 4
  • 1(20)
  • 1.05(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(6)
  • 1.4(12)
  • 1.41(3)
  • 1.5(41)
  • 1.6(4)
  • 1.7(22)
  • 1.75(35)
  • 1.9(3)
  • 2(5)
  • 2.15(11)
  • 2.2(6)
  • 2.4(16)
  • 2.5(26)
  • 2.8(4)
  • 3(21)
  • 6(5)
全長(mm)
  • 260~280未満(1)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(1)
ブランド
  • レザーソー(7)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
  • エスコ(1)
  • ALLEX(1)
  • GS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 断熱材カッター ALLEX

    断熱材カッター

    ALLEX(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
    用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。刃長(mm)200全長(mm)350ピッチ(mm)4トラスコ品番381-5773質量(g)160板厚(mm)1.5
  • レザーソーSELECT  剪定 レザーソー

    レザーソーSELECT 剪定

    レザーソー(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
  • レザーソー LC-A  カーブ鋸 レザーソー

    レザーソー LC-A カーブ鋸

    レザーソー
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。 耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)
    用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
  • レザーソー LH-A  剪 定 レザーソー

    レザーソー LH-A 剪 定

    レザーソー
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます) 水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。スムーズに切断できます。
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
  • SHINKA 剪定 本体 レザーソー

    SHINKA 剪定 本体

    レザーソー
    3,898税込4,288
    1丁
    翌々日出荷
    生木の剪定・枝打ち作業に適した、切り口品質にこだわったプロ仕様モデルです。現場の要望を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造により、スムーズかつ確実な操作性を実現しました。側面ホールは装着バンドにも対応しています。着脱式ベルト通しやストラップホールを備え、携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も迅速に行えます。日々の作業効率向上を支える実用性重視の一品です。
    厚さ(mm)1.2ピッチ(mm)4
  • SL果樹230荒目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    SL果樹230荒目替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    719税込791
    1枚
    翌々日出荷
    グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
    用途梅・みかん・柿・桃・栗の剪定用(鞘付き)刃長(mm)230全長(mm)270ピッチ(mm)4仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚トラスコ品番798-2101材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ質量(g)47刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.82018年トラスコ掲載ページ4 1182
  • SHINKA 剪定 替刃 レザーソー

    SHINKA 剪定 替刃

    レザーソー
    2,198税込2,418
    1枚
    翌々日出荷
    生木の剪定・枝打ち作業に優れた逸品。切り口にこだわるプロ仕様。
    厚さ(mm)1.2ピッチ(mm)4
  • 折込鋸 CAST200 園芸用 荒目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 園芸用 荒目 本体

    レザーソー
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、荒目の目立てはパワフルに切断が可能でバックテーパーにより切断面も美しい。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途造園、林業、果樹剪定質量(g)335タイプ荒目ピッチ(mm)4刃長(mm)200板厚(mm)1.3
  • 折込鋸 CAST200 園芸 替刃 レザーソー

    折込鋸 CAST200 園芸 替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    CAST用折込鋸の替刃。
    刃長(mm)200板厚(mm)1.3
  • SL果樹230荒目本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    SL果樹230荒目本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    翌々日出荷
    グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
    用途果物などの剪定に。梅・みかん・柿・桃・栗の剪定用(鞘付き)刃長(mm)230全長(mm)385ピッチ(mm)4仕様替刃スクリュータイプ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番798-2135セット内容鞘付材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン質量(g)225刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.82018年トラスコ掲載ページ4 1182
  • 兼次 RG折込鋸(変速刃) GS

    兼次 RG折込鋸(変速刃)

    GS
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    刃は耐摩耗性、耐浸食性に優れたハードクロムメッキ仕様です。刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。先端部の細目で細枝を剪定、後部の荒目で太枝を剪定できる変速刃です。
    用途園芸・山林・果樹の剪定用。刃長(mm)210全長(mm)460ピッチ(mm)4(荒目部)、2.5(細目部)トラスコ品番828-9338材質刃:ハードクロームメッキ、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマー折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
  • [生木用]剪定用折込鋸 エスコ

    [生木用]剪定用折込鋸

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    荒目。替刃式。鏡面研磨目立て。リブ付研磨。二重グリップ。手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。刃を閉じた状態でもストッパーをロックオンできる安全性重視の折込式。
    エスコ品番EA599DL-31全長(mm)使用時:377、折込時:230材質/仕上ハードクローム質量(g)175ピッチ(mm)4刃長(mm)170折込折りたたみ式刃厚(mm)1.2材質(刃)高炭素刃物鋼

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体
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
のこぎり本体 【通販モノタロウ】