絞り込み
刃長(mm)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 210(1)
折りたたみ

折りたたみ式(1)
ピッチ(mm)
- 1.6
- 1(20)
- 1.05(3)
- 1.2(5)
- 1.3(6)
- 1.4(12)
- 1.41(3)
- 1.5(41)
- 1.7(22)
- 1.75(35)
- 1.9(3)
- 2(5)
- 2.15(11)
- 2.2(6)
- 2.4(16)
- 2.5(26)
- 2.8(4)
- 3(21)
- 4(12)
- 6(5)
- ピッチ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
ブランド
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
- オルファ(1)
- 角利(角利産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

クラフトのこ
オルファ(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。刃長(mm)160全長(mm)315サイズ(mm)42.2×315.5×22.0ピッチ(mm)1.6トラスコ品番360-7267材質本体:ABS SUS430刃:SK-95質量(g)115.6板厚(mm)0.35刃厚(mm)0.35切り幅(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
ライフソー電工ペッカー90
岡田金属工業所(ゼットソー)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。用途石膏ボード・コンパネ刃長(mm)90刃わたり(mm)90全長(mm)225ピッチ(mm)1.60仕様本体トラスコ品番819-5815質量(g)84板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
ライフソー木工ペッカ
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボードピッチ(mm)1.60仕様本体板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット100 竹細工鋸
角利(角利産業)¥1,398税込¥1,5381本7日以内出荷竹細工に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1.6質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6材質(刃)炭素鋼


























![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)