絞り込み
全長(mm)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(6)
  • 160~180未満(13)
  • 180~200未満(9)
  • 200~220未満(12)
  • 220~240未満(4)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(4)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • GEDORE
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(783)
  • KNIPEX(クニペックス)(508)
  • RS PRO(210)
  • TSUNODA(ツノダ)(159)
  • スリーピークス(154)
  • KEIBA(144)
  • フジ矢(130)
  • 室本鉄工(120)
  • BAHCO(バーコ)(110)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
  • KLEIN TOOLS(94)
  • ENGINEER(エンジニア)(77)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
  • TRUSCO(75)
  • ハゼット(74)
  • KTC(61)
  • トップ工業(58)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
  • VICTOR(花園工具)(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー8000J(穴用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8000J(穴用)

    GEDORE
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
  • スナップリングプライヤー8000A GEDORE

    スナップリングプライヤー8000A

    GEDORE(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
  • スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8000JE(穴用)

    GEDORE
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
  • テレフォンプライヤー8132 GEDORE

    テレフォンプライヤー8132

    GEDORE
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は丸みがある外形と、ギザつきの掴み面で狭い場所でも確実に作業できます。口幅が広く、つかみ易いです。複合材のハンドルは握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。焼き入れ処理されたカッティング部分はHRC61‐63の硬度です。
    用途細かい手先の作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
  • スナップリングプライヤー8000AE(軸用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8000AE(軸用)

    GEDORE
    4,098税込4,508
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
  • ユニバーサルプライヤー142 GEDORE

    ユニバーサルプライヤー142

    GEDORE
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。
    用途パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。
  • 絶縁強力型ニッパ GEDORE

    絶縁強力型ニッパ

    GEDORE
    2,998税込3,298
    1丁
    9日以内出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。軽い力で簡単に作業できます。
    材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理2018年トラスコ掲載ページ4 1976
  • マルチラジオペンチ 8133 GEDORE

    マルチラジオペンチ 8133

    GEDORE
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    つかみ、皮むき、切断、圧着など幅広い作業で使用できます。つかみ面には滑り止めのギザが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。ハンドルは複合ゴムで握りやすく、力が加わりやすいです。
    用途つかみ、ストリッピング、カッティング、圧着などに。材質/仕上特殊工具鋼、グリップ:マルチコンポーネントハンドル複合ゴム皮むき能力0.5、1.5、2.5mm2切断能力(Φmm)中硬線1.6圧着能力(mm)Φ0.5~2.5(エンドスリーブ)、Φ1.0~2.5(絶縁平型端子)
  • 絶縁ニッパ GEDORE

    絶縁ニッパ

    GEDORE
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。刃先の硬度は63~65HRCです。
    材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)規格DIN EN/IEC60900基準適合品切断能力(Φmm) 硬線1.6
  • 絶縁ラジオペンチ GEDORE

    絶縁ラジオペンチ

    GEDORE
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    先端はフラット形状です。切断部の刃は硬度61~63HRCです。
    規格欧州規格EN60900適合品先端形状フラット
  • 絶縁ペンチ GEDORE

    絶縁ペンチ

    GEDORE
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。
    用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)規格欧州規格EN60900適合品切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
  • パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用) GEDORE

    パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用)

    GEDORE
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    交換可能のベンディングホイールにより、太さの異なる軟質管の曲げ加工ができます。軟質銅、アルミ管用の曲げ加工に最適です。ハンドルにPVCコーティングが施されており、片手で握りやすいです。
    用途軟質管の曲げ加工に。トラスコ品番149-4236全長(mm)260材質/仕上本体:スチール(ニッケルコーティング)、ハンドル:PVCコーティング質量(kg)0.58タイプミリ用適合管径(Φmm)4.75~6、8~10曲げ角度(°)0~90
  • パワーコンビネーションプライヤー8250 GEDORE

    パワーコンビネーションプライヤー8250

    GEDORE
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。
    用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント取付穴落下防止用ひも:無ハンドルマルチコンポーネント切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
  • スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪 GEDORE

    スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪

    GEDORE
    639税込703
    1個
    当日出荷
    8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。
    適合機種8007 V-GRIP適合本体3084493材質/仕上特殊工具鋼爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000
  • スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品 GEDORE

    スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品

    GEDORE
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
    用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6246セット内容スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)2.65爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000モデル8007 V-GRIP
  • スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)

    GEDORE
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
    調整、交換に便利な工具が持ち運びし易いi-Boxxに収納されています。305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
    用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6249セット内容交換用替爪(3084779、3084795)、爪取付用工具、調整用ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)、スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)4.28爪形状直爪使用範囲(mm)305-1000モデルS-8007 V-GRIP
  • パワーニッパー 8316 GEDORE

    パワーニッパー 8316

    GEDORE
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。焼き入れ焼き戻し加工が施された切断部はHRC63-65の硬度です。
    用途ピアノ線、鉄線の切断用に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
  • 絶縁ニッパ GEDORE

    絶縁ニッパ

    GEDORE
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。
    材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理2018年トラスコ掲載ページ4 1976
  • 絶縁先曲がりラジオペンチ GEDORE

    絶縁先曲がりラジオペンチ

    GEDORE
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
    仕様クロムメッキ仕上げ先端寸法(mm)半丸2018年トラスコ掲載ページ4 1972
  • 絶縁ラジオペンチ GEDORE

    絶縁ラジオペンチ

    GEDORE
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
    仕様クロムメッキ仕上げ先端寸法(mm)半丸2018年トラスコ掲載ページ4 1972
  • 絶縁ラウンドノーズプライヤー GEDORE

    絶縁ラウンドノーズプライヤー

    GEDORE
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
    仕様クロムメッキ仕上げトラスコ品番855-6586全長(mm)160質量(g)170先端寸法(mm)2018年トラスコ掲載ページ4 1973
  • 絶縁ペンチ GEDORE

    絶縁ペンチ

    GEDORE
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ピアノ線を含む、直径1.6mmまでのすべてのワイヤ線をカットすることができます。
  • アングルプライヤー 8248 GEDORE

    アングルプライヤー 8248

    GEDORE
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。
    トラスコ品番855-6941材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)24.5切断能力(mm)1.6取付穴ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) 銅線1.62018年トラスコ掲載ページ4 0823
  • 軸用スナップリングプライヤー 8005A GEDORE

    軸用スナップリングプライヤー 8005A

    GEDORE
    76,980税込84,678
    1丁
    翌々日出荷
    替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。
    トラスコ品番855-6925軸穴種別軸用全長(mm)665質量(g)352種類スナップリングプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0859
  • 軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃 GEDORE

    軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃

    GEDORE
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    8005A(6707150)用の替え刃です。
    質量(g)6.8爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.92018年トラスコ掲載ページ4 0859リング使用範囲(mm)305-500
  • 8006XGRIP用交換スピンドル GEDORE

    8006XGRIP用交換スピンドル

    GEDORE
    7,398税込8,138
    1丁
    翌々日出荷
    8006X(1394401)用のスピンドルです。
    仕様8006XGRIP用交換スピンドル 265mmトラスコ品番855-6940質量(g)472018年トラスコ掲載ページ4 0860
  • 8006XGRIP用替え刃 GEDORE

    8006XGRIP用替え刃

    GEDORE
    879税込967
    1丁
    当日出荷
    8006X(1394401)用の替え刃です。
    材質スチール質量(g)0.5爪形状直爪2018年トラスコ掲載ページ4 0860リング使用範囲(mm)252-1000
  • 穴用スナップリングプライヤー 8005J GEDORE

    穴用スナップリングプライヤー 8005J

    GEDORE
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷
    替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。
    トラスコ品番855-6930軸穴種別穴用全長(mm)705質量(g)388.5種類スナップリングプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0859
  • 穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃 GEDORE

    穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃

    GEDORE
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。1.6mmのピアノ線の切断も可能です。8005J(6707230)用の替え刃です。
    材質クロムバナジウム鋼爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.92018年トラスコ掲載ページ4 0859リング使用範囲(mm)305-500
ペンチ/プライヤ/ニッパー