絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(8)
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(3)
- スリーピークス(17)
- BAHCO(バーコ)(17)
- VICTOR(花園工具)(15)
- エスコ(15)
- KEIBA(15)
- KLEIN TOOLS(15)
- MASTERTOOL(13)
- フジ矢(12)
- TSUNODA(ツノダ)(12)
- KNIPEX(クニペックス)(10)
- 室本鉄工(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- トップ工業(5)
- ハゼット(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- イチネンTASCO(4)
- trad(4)
- SK11(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「全長(mm)」から絞り込む
140~160未満(1)
160~180未満(4)
180~200未満(3)
200~220未満(8)

BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断全長(mm)200切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
重量級 プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,498~税込¥7,148~1本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。切断能力ピアノ線程度
重量級 クラシックカッター (ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998~税込¥5,498~1本32日以内出荷ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。
重量級 インダストリアルカッター (ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998~税込¥6,598~1本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。切断能力ピアノ線程度
インダストリアルカッター (ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998~税込¥5,498~1本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
BiCutダブルパワーカッター(クラッシック)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981丁欠品中パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断全長(mm)200仕様ブリスター有、クラシックハンドルトラスコ品番829-0336材質鍛造高級鋼質量(g)350切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
BiCut ダブルパワーカッター(プロフェッショナル)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,898税込¥10,8881個32日以内出荷BiCutダブルパワーカッター:パワーボタンを押すことで切断力が2倍になるカッターです。通常の材質に対しては、50%の力で切断できます。 インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大3
BiCut ダブルパワーカッター(クラシック)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷BiCutダブルパワーカッター:パワーボタンを押すことで切断力が2倍になるカッターです。通常の材質に対しては、50%の力で切断できます。 ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大3
BiCut ダブルパワーカッター(インダストリアル)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー BiCutダブルパワーカッター:パワーボタンを押すことで切断力が2倍になるカッターです。通常の材質に対しては、50%の力で切断できます。全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大3