絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(5)
ブランド
- フジ矢
- モノタロウ(3)
- スリーピークス(17)
- BAHCO(バーコ)(17)
- VICTOR(花園工具)(15)
- KEIBA(15)
- KLEIN TOOLS(15)
- エスコ(13)
- MASTERTOOL(13)
- TSUNODA(ツノダ)(12)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- 室本鉄工(9)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- トップ工業(5)
- ハゼット(5)
- J-CRAFT99(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- イチネンTASCO(4)
- SK11(4)
- ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
140~160未満(3)
160~180未満(3)
180~200未満(4)
200~220未満(5)

ハイ強力ニッパ
フジ矢(12件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
電工名人強力ニッパ
フジ矢(11件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
偏芯強力ニッパ(黒金)
フジ矢(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
ハイパワーニッパ 圧着機能付
フジ矢(7件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。寸法d(mm)51刃部硬度HRC 60~64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2角度i(°)22圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
強力ニッパ (鋭刃 バネ付)
フジ矢(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷刃先を薄く研磨しているため、よりシャープな切れ味で銅線や軟鉄の切断に最適です。バネを使用しているため開閉がらくに行え、連続作業でも快適に作業ができます。トラスコ品番369-3503寸法(mm)150全長(mm)156質量(g)160寸法d(mm)45.5寸法a(mm)156寸法e(mm)21.6寸法b(mm)22切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3寸法c(mm)12.5角度i(°)22
セラミックコーティングニッパ 125mm
フジ矢¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼寸法(mm)132×50×10色イエロー質量(g)93切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0バネ無
ストレートニッパ 125mm
フジ矢¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼寸法(mm)132×50×10色ブルー質量(g)93切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0バネ無
電工名人偏芯薄刃ニッパ
フジ矢¥4,598税込¥5,0581個当日出荷刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能です。 刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用し鋭く研磨しているので、 VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。用途電気工事でのVVF・VA線切断作業に全長(mm)175質量(g)250切断能力(Φmm) 銅線3.5サイズ(mm)175切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
偏芯強力ニッパ 150mm
フジ矢¥2,598税込¥2,8581丁4日以内出荷従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げているので、切れ味と耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー、スプリング等の切断に最適です。用途硬線・ピアノ線などの切断作業に最適。全長(mm)156色イエロー質量(g)160タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.0/銅線:Φ3.0/ピアノ線:1.0バネ無
ヨーロッパ型強力ニッパ
フジ矢¥3,598税込¥3,9581本当日出荷海外で主流のデザインのニッパです。テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯し、刃の内角を広くしているので、太い線なども軽い切れ味で切断できます。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。仕様ソフトカバー付トラスコ品番369-3538全長(mm)205質量(g)330切断能力(Φmm) 鉄線2.5切断能力(Φmm) 銅線3.5