絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(2)
ブランド
- TTC
- モノタロウ(2)
- TSUNODA(ツノダ)(14)
- VICTOR(花園工具)(6)
- スリーピークス(6)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- HAKKO(白光)(5)
- フジ矢(5)
- KEIBA(4)
- E-Value(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ミネシマ(3)
- GISUKE(タカギ)(2)
- TRUSCO(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- SUN UP(2)
- アルファーミラージュ(2)
- LINDSTROM(リンドストローム)(2)
- Xuron(2)
- 美鈴(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満(2)

マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き用途電子機器の組み立てやメンテナンスにトラスコ品番353-7670材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)131ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
マイクロニッパー 成型グリップ バネ付
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き用途針金や銅線、より線など細い線材カットに。トラスコ品番353-7672材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)133ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9