充電式LEDケイ・ライトハタヤリミテッド(12件のレビュー)当日出荷
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500充電時間(時間)8質量(kg)1.2付属品専用ACアタプター構造防雨型光源白色LED180個(10W)トラスコ品番443-8728消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
LED防爆型ケイタイランプハタヤリミテッド当日出荷
日本製のLED球ですので、明るさが違います。
50m前方の目視確認が可能。
危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。
マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。
前面ガラス。
高輝度スーパーLEDランプ。
反射ミラー。
肩掛けベルト付。
持ち易いグリップ。
床置きもできます。
耐圧防爆構造・屋外用(防雨型)
電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。
各工事等の塗装ブース点検時の照明に。使用電池単1形アルカリ電池3個(別売)全長(mm)173仕様d2G5基準合格品トラスコ品番310-3790材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス質量(kg)1.45(乾電池込み)直径(Φmm)116全光束(Lm)45電池寿命(時間)70~80色温度(K)8000使用電球高輝度3Wスーパー白色LED明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5連続点灯時間約72時間ランプ寿命約10000時間(連続点灯時)型式検定合格番号第T61470号耐水性防雨タイプ光束(Lm)45外径(mm)127電球の種類LED特殊用途防爆・防雨
LED防爆型ミニライトハタヤリミテッド(2件のレビュー)当日出荷
0.5W高輝度白色LED採用。
ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。
防雨構造なので屋外使用可能。
直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。
携帯に便利な静電防止ケース付。
脚付なので転がらず、床置きが可能。
落下防止用ストラップ付。
本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池単4アルカリ電池(LR03)×3個材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス質量(kg)0.18(ケース除く)全光束(Lm)約40照明装置高輝度0.5W白色LED色温度(K)8000明るさ(Lx)約150(1m先中心部)防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5LED寿命(時間)約30,000実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上)電球の種類LED特殊用途防爆・防雨
キャスター付LEDジューデンライトセット「キリンライトセット」ハタヤリミテッド4日以内出荷
充電式でも長く、明るく、安全に点灯!360度全方位を照射できる60W LED照明です。移動台車に照明とバッテリーが搭載可能なのでどこでも楽に持ち運べます。発火・爆発が起こりにくい! リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しております。3段まで段積み収納可能です。灯体はスタンドから外して、引掛けて使用することができます。持ち運びに便利な照明用収納バッグ付です。灯体の他、付属のケーブル類も入れられます。モニターでバッテリー残量、残り時間などが確認できます。バッテリーを安全に固定できます。支柱内にダンバーを内蔵しています。
仕様電池:定格12.8V、42000mAh、リン酸鉄リチウムイオン電池質量(kg)19全光束(Lm)ターボ時:8000/Hi時:4000/Low時:2000光源60W高輝度LEDバッテリー容量(Ah)42充電時間(時間)約7.5関連資料(2.71MB)点灯時間(時間)ターボ時:連続約9/Hi時:連続約18/Low時:連続約36
非常灯機能付LEDレンカライトSハタヤリミテッド3日以内出荷
電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)省エネ25W白色LEDを採用しています。LED寿命は約40000時間です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途非常時・避難経路の明かりの確保に。トラスコ品番183-0298質量(kg)2.3タイプ100~200V電気配線接続工事対応タイプ電線長さ(m)5色温度(K)5000電線仕様VCTバッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)約7設置場所屋外アズワン品番64-4653-12LED寿命(時間)球:約40000電球の種類LED
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります