絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
ブランド
  • NEXcell
  • モノタロウ(20)
  • オーム電機(835)
  • ELPA(478)
  • 岩崎電気(365)
  • 日動工業(297)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(289)
  • 旭光電機工業(267)
  • Panasonic(パナソニック)(243)
  • GENTOS(221)
  • エスコ(190)
  • ハタヤリミテッド(188)
  • LED LENSER(159)
  • 東京メタル(151)
  • 日機(113)
  • OSRAM(オスラム)(100)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
  • TRUSCO(89)
  • アイリスオーヤマ(88)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
  • DNライティング(78)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト) NEXcell

    ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト)

    NEXcell
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
    付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)質量(kg)1.37電力(W)10全光束(Lm)1080 (10W点灯時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250保護等級IP65バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45センサー感知方式人感ソーラーパネル出力6W設置方式クランプ充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)設置場所屋外灯数1人感センサ検出距離(m)15(水平180度)点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯電球の種類LED連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回照射角度(°)70エコロジー商品省エネ
照明