ローソク球(2個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
長寿命に設計された電球です。
常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52色クリア種類ローソク球径(Φmm)25消費電力(W)5口金E12定格寿命(時間)2000質量(g/個)5定格電圧(V)110電球形状ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
ナツメ球 15W クリア 1個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:15W●設計寿命:約2,000時間●口金:E12アズワン品番65-8305-32
ナツメ球 10W クリア 1個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12消費電力(W)10アズワン品番65-8305-33
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります