絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(6)
  • オーム電機(48)
  • ELPA(47)
  • GENTOS(29)
  • エスコ(26)
  • ストリームライト(25)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • Nicron(ニクロン)(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • サウスウォーカー(7)
  • ライテックス(ムサシ)(6)
  • 東芝(5)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • 日機(5)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(5)
  • Mag-Lite(5)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「LED電池」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • led 電池式
  • led 電池
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDスイベルライト SK11充電式LEDスイベルライトSK11
3,698税込4,068
1個
当日出荷
作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト)充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト)連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト)防塵防水性能IP54明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
充電式LEDペンライト SK11充電式LEDペンライトSK11(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)(トップライト)70、(メインライト)170充電時間約2.5時間照度(Lx)(トップライト)200、(メインライト)70連続点灯時間(トップライト)5時間、(メインライト)2時間防塵防水性能IP54照射角度(°)(トップライト)50、(メインライト)140調光範囲20~170ルーメン(メインライト)
充電式LEDスイベルライト SK11充電式LEDスイベルライトSK11
3,500税込3,850
1個
当日出荷
小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト)充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト)連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5~16時間(メインライト)防塵防水性能IP54明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度調光範囲20~300ルーメン(メインライトのみ)
乾電池式LEDキャップライト SK11乾電池式LEDキャップライトSK11(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。材質樹脂質量(g)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15使用電池単4乾電池×3本(電池別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)200点灯時間約2時間電球の種類LED
充電式LEDヘッドライト SK11充電式LEDヘッドライトSK11
8,698税込9,568
1個
当日出荷
充電式のLEDヘッドライトです明るさ最大1000lmです本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low)連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅)保護等級IPX4仕様【白熱電球相当】70W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池充電時間(時間)約4電源タイプ充電式光色昼光色照射角度(°)100
乾電池式LED投光器 SK11乾電池式LED投光器SK11(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
乾電池式のLED投光器ですLED採用で、熱を持ちにくく、長寿命です床置き・壁掛け・三脚に取り付けて使用できます防災備品としても便利な乾電池式です軽量コンパクト設計で持ち運び、収納に便利です
用途作業、レジャー時の照明光束(Lm)【乾電池6本使用時】(HIGH)最大900・(LOW)600、【乾電池3本使用時】(HIGH)最大850・(LOW)450仕様【白熱電球最大】60W材質樹脂使用電池単三乾電池(3本もしくは6本)照度(Lx)130/m電球の種類LED連続点灯時間(時間)(HIGH)約4・(LOW)約6、【乾電池6本使用時】(HIGH)約5・(LOW)約9照射角度(°)約80
乾電池式LEDヘッドライト SK11乾電池式LEDヘッドライトSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトですフォーカス機能付きです上下角度切替機能付きです本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など材質樹脂保護等級IPX3光色昼光色照射角度(°)60(ワイド)/20(フォーカス)
乾電池式LEDヘッドライト SK11乾電池式LEDヘッドライトSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです上下角度切替機能付き単3乾電池1本で長く使えるタイプです赤色LEDライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)65(High)/20(Low)使用電池単3乾電池×1本連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅)保護等級IPX4仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂電源タイプ乾電池式光色昼光色照射角度(°)90
乾電池式LEDヘッドライト SK11乾電池式LEDヘッドライトSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトですフォーカス機能付きです上下角度切替機能付きです均一照射で対象物が見やすいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)125(High)/60(Low)使用電池単4乾電池×3本連続点灯時間(時間)9(High)/17.5(Low)/40(点滅)保護等級IPX4仕様【白熱電球相当】15W材質樹脂電源タイプ乾電池式光色昼光色照射角度(°)60(ワイド)/30(フォーカス)
乾電池式スリムランタン SK11乾電池式スリムランタンSK11(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
薄型で持ち運びに便利な乾電池式のLEDランタンです乾電池で使用できるLEDランタンです明るさ最大100lmですハンドル部分にカラビナを取付けて携帯したり、つるして使用できますスリムでコンパクト、携帯に便利です
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具材質樹脂本体寸法(mm)約93×35×205本体質量(g)約165(電池含まず)使用電池単4乾電池×3本明るさ(Lm)(High)最大100、(Mid)90、(Low)30連続点灯時間(時間)3.5(High)、7(Mid)、39(Low)
乾電池式LEDヘッドライト SK11乾電池式LEDヘッドライトSK11
2,698税込2,968
1個
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できるブーストモードで最大120lmの明るさですIP64で粉塵に強いです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)65(High)/10(Low)使用電池単4乾電池×1本連続点灯時間(時間)1.5(High)/13(Low)/230(点滅)保護等級IP64仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂電源タイプ乾電池式光色昼光色照射角度(°)60
乾電池式LEDヘッドライト SK11乾電池式LEDヘッドライトSK11
3,798税込4,178
1個
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトですIP64で粉塵に強いですブーストモードで最大470lmです本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)320(High)/150(Mid)/25(Low)使用電池単3乾電池×3本連続点灯時間(時間)12(High)/22(Mid)/54(Low)/46(点滅)保護等級IP64仕様【白熱電球相当】25W材質樹脂電源タイプ乾電池式光色昼光色照射角度(°)40
乾電池式ミニポケットライト SK11乾電池式ミニポケットライトSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
コンパクトな、乾電池式LEDライトです乾電池式のコンパクトなライトです明るさ最大100lm、小さくて軽いので携帯に便利ですクリップ付きなので、ポケットに挟んでハンズフリーで作業できますスイッチが手元で切り替えできます登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具使用電池単4乾電池×3本明るさ(Lm)(メインライト)最大100、(トップライト)45材質樹脂本体寸法(mm)約91×37×24本体質量(g)約40(電池含まず)連続点灯時間(時間)約10(メインライト)、約11(トップライト)照射角度(°)60(メインライト)、70(トップライト)
充電式LEDヘッドライト SK11充電式LEDヘッドライトSK11
6,598税込7,258
1個
当日出荷
充電式のLEDヘッドライトですIP64で粉塵に強いですブーストモードで最大500lmです本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)350(High)/170(Mid)/25(Low)連続点灯時間(時間)10(High)/18(Mid)/55(Low)/14(点滅)保護等級IP64仕様【白熱電球相当】30W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池充電時間(時間)約4光色昼光色照射角度(°)40
乾電池式ランタン SK11乾電池式ランタンSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
乾電池式のLEDランタンです乾電池で使用できるLEDランタンです明るさ最大300lmです吊り下げフック付きです夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具材質樹脂本体寸法(mm)約90×90×228本体質量(g)約310(電池含まず)使用電池単3乾電池×4本明るさ(Lm)(High)最大300、(Low)120連続点灯時間(時間)約10(High)、約20(Low)、27(点滅)
乾電池式ミニランタン SK11乾電池式ミニランタンSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
小型の乾電池式LEDランタンです乾電池で使用できるLEDランタンです明るさ最大150lmです吊り下げフック付きです夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具材質樹脂本体寸法(mm)約67×67×170本体質量(g)約150(電池含まず)使用電池単4乾電池×3本明るさ(Lm)(High)最大150、(Low)85連続点灯時間(時間)約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明