絞り込み
ブランド
  • Mag-Lite
  • モノタロウ(6)
  • オーム電機(48)
  • ELPA(47)
  • GENTOS(29)
  • エスコ(26)
  • ストリームライト(25)
  • SK11(16)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • Nicron(ニクロン)(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • サウスウォーカー(7)
  • ライテックス(ムサシ)(6)
  • 東芝(5)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • 日機(5)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「LED電池」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • led 電池式
  • led 電池
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグライト Solitaire Mini LED懐中電灯 Mag-Liteマグライト Solitaire Mini LED懐中電灯Mag-Lite
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様SolitaireRミニチュアLEDフラッシュライト、黒、ブリスタパック入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、オリジナルのSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観と機能を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで出力します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも黒色陽極酸化処理されているため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属、ブリスタパック入り質量(g)13(電池なし)範囲(mm)61全光束(Lm)37材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)13本体寸法(mm)全長81電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×1本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルSolitaire Miniビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)
マグライト ミニ LED懐中電灯 Mag-Liteマグライト ミニ LED懐中電灯Mag-Lite
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様AAA MAG-LED Mini MagliteR. Mag-lite Mini MagliteR AAA LEDトーチは、元のMini MagliteRのクラシックな外観を保っていますが、新しいLEDライトテクノロジーを採用しています。ペンライトとほとんど変わらないポケットサイズのフラッシュライトですが、このようなライトで想定されるレベルを超える明るさのLED光を、単四電池2本だけで提供します。Mini MagliteR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同様、シンプルな方法で動作します。ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。84ルーメン 照射距離116メートル アルカリ単四電池2本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 ポケットクリップ付属 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 SP32012 (RS;778-5193 778-5193)はプレゼンテーションボックス入り SP32016 (RS;899-8407 899-8407)はブリスター包装材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)19本体寸法(mm)全長127電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×2本充電方式再充電なしバッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルミニビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)
マグライト ML300L LED懐中電灯 Mag-Liteマグライト ML300L LED懐中電灯Mag-Lite
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●光度:625 lm●危険領域:なし●範囲:406 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ML300L●ヘッド直径:57mm●第3世代3セルD LEDトーチ. Magliteの第3世代3D LEDフラッシュライトは、3個の「D」アルカリ電池で駆動します。 このトーチは、一般 / 屋外 / 警察 / 戦術の4つの設定間を簡単に切り替えできる、クイッククリックシステムを装備しています。 この第3世代3D LEDフラッシュライトは、一般設定内に、フルパワー(最大625ルーメン)、低パワー(最大143ルーメン)、そしてエコモード(58ルーメンで最大117時間も使用可能)の3つのモードを備えています。 第3世代3D LEDトーチのフォーカスシステムは、ヘッドを1/4未満回転させるだけで簡単にスポットからフラッドに調整できます。 Magliteの第3世代3D LEDトーチは、職場や警備での業務用途、キャンプでの屋外使用、家庭や旅行時の緊急時用途などに最適です。. 照明モード: フルパワー、低パワー、エコ、ストロボ、一時 フルパワーで625ルーメン、16時間の使用時間 低パワーで143ルーメン、77時間の使用時間 エコ(超低パワー)で58ルーメン、117時間の使用時間 ライトのヘッド付近にマルチモードの電気スイッチ 高品質のアルミ構造 調整可能なフォーカス Oリングシールで防水 Dセルアルカリ電池(別売り)で駆動RoHS指令(10物質対応)対応
マグライト Mini Pro LED懐中電灯 Mag-Liteマグライト Mini Pro LED懐中電灯Mag-Lite
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様AA Mini Mag-LiteR LED Proトーチ. Mini Mag-Lite AA Pro LEDトーチは、次世代のMAG-LED技術を採用し、ペンのような形状で優れた性能を発揮します。この小型トーチはバランスのとれた光学素子を備え、LEDライトは単三電池2本だけで272ルーメンの明るさを実現しています。トーチのヘッドを回転してオンとオフを切り替えます。ツイストするとフォーカスします。トーチのヘッドを取り外して、キャンドルのようなフラッドモードにすることもできます。光出力-272ルーメン(6613カンデラ) 照射距離:163m 使用時間:2.3時間(高モード) 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上;885-0812 885-0812(SP2P017)はプレゼンテーションボックス入り;899-8422 899-8422 (SP2P01H)はブリスター包装で、黒のポリプロピレン製ベルトホルスタ付属質量(g)71(電池なし)全光束(Lm)226材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)25本体寸法(mm)全長168電球LEDタイプ使用電池アルカリ単3×2本充電方式再充電なしバッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルMini Proビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)
マグライト Solitaire LED懐中電灯 Mag-Liteマグライト Solitaire LED懐中電灯Mag-Lite
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属材質(ケース)アルミニウム本体寸法(mm)全長81電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×1本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルSolitaireビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)
マグライト×L200 LED懐中電灯 Mag-Liteマグライト×L200 LED懐中電灯Mag-Lite
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様MagliteR XL200 LED. Maglite XL200は単四電池3本で駆動し、最大172ルーメンの出力を発揮します。XL200フラッシュライトのヘッドには、プラスチック製のレンズと深く滑らかな反射板が付属しています。このハンドトーチのビームは、ヘッドを1/4回転させるだけで、フォーカスしたり、ヘッドを取り外してキャンドルのような完全なフラッドビームにしたりすることができます。このトーチはタイプII陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ製で、腐食を防止し、電気絶縁を提供します。XL200には、高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOSの5種類の照明モードがあります。照明モードは、トーチの裏側にある電気スイッチを使用して簡単に変更できます。XL200は、高性能の多目的トーチです。5つの照明モード:高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOS メモリ付きの調整可能な明るさ、メモリ付きの調整可能なストロボ ツイスト操作でスポットからフラッドフォーカスに 高モードで172ルーメン、2.30時間の使用時間、低モードでは1ルーメン、218時間の使用時間、頑丈な機械加工アルミ構造のボディ、内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 プッシュボタン付きのエンドキャップスイッチ、防水及び耐衝撃性 コンパクトな、ポケットサイズのデザイン、単四電池3本付属;872-4877 872-4877 XL2-016Uはプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 ; 899-8444 899-8444 XL200-S3016はプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属質量(g)79(電池なし)範囲(mm)138全光束(Lm)172材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)25本体寸法(mm)全長122電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×3本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルXL200ビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明