絞り込み
電球の種類
LED(2)
ブランド
- 平野商会
- モノタロウ(32)
- オーム電機(835)
- ELPA(483)
- 日動工業(470)
- 岩崎電気(448)
- エスコ(392)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(313)
- Panasonic(パナソニック)(283)
- GENTOS(228)
- 東京メタル(201)
- ハタヤリミテッド(199)
- LED LENSER(161)
- 日機(145)
- ストリームライト(121)
- アイリスオーヤマ(101)
- OSRAM(オスラム)(101)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(96)
- TRUSCO(89)
- FENIX(フェニックス)(86)
- ブランドをもっと見る

COB型LED2WAYヘッドライト
平野商会¥1,198税込¥1,3181台当日出荷USB充電式、メインライトCOB-LEDとサイドライトLEDを搭載した多用途に使用できるヘッドライト。またセンサースイッチを採用しており、手をかざすだけで電源ON/OFF切替が可能なため、暗闇や作業中でもサッと電源の操作が可能です。広範囲照射のCOBに加え、スポットモードを使用することで長距離照射も可能、3パターンの照射モードを選択できSOSフラッシュ点灯も可能です。セット内容本体、USBケーブル材質シリコン、ABS質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【平置き時】24×2.5×3.5充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)(リチウムポリマー)400明るさ(Lm)【メインCOB-LED】強:200 / 弱:80【サイドLED】強:120 / 弱:40【SOS】フラッシュ点滅連続点灯時間(時間)メイン【強】2.5【弱】4 / サイド【強】5【弱】10エコロジー商品省エネ
COB型LED2WAYランタンライト
平野商会(1件のレビュー)¥899税込¥9891台当日出荷1つのボディに2つの光源を仕込み、懐中電灯としてもランタンとしてもご使用いただける2WAYランタンライト。 きちんと握れるグリップ、ボタン1つのワンタッチ操作だからどなたにも簡単にご使用いただけます。 ボディのランタンにはCOB型LEDを使用。高輝度で周囲を明るく照らします。 夜間の見回りやアウトドアはもちろん、防災備蓄にもおススメです。材質PS、ABS色ブラック質量(g)約155電源単3乾電池×3(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×85×165明るさ(Lm)ヘッド(LED):約38、ボディ(COB):約100電球の種類LED連続点灯時間(時間)ヘッド(LED):約30、ボディ(COB):約24
乾電池式 LEDフレキシブルネックライト
平野商会¥1,198税込¥1,3181台当日出荷両手が自由に使える最強のワークライト。首にサッと掛けるだけ、360°フレキシブルでピンポイントに照らせます。自由にくねくね曲がるフレキシブルアームだから置いても掛けても自由自在。使用目的に併せて3パターンで点灯。また左右独立で点灯も可能です。材質ABS、NBR、PC質量(g)60(本体のみ)電源単4乾電池×2(別売り)長さ(cm)【アーム片側】20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【平置き時】15×3×26明るさ(Lm)50(4個点灯)連続点灯時間(時間)30(4個点灯)、100(1個点灯)
どこでもプルライトNEO
平野商会¥449税込¥4941台6日以内出荷置いても吊るしても使える便利な電池式多目的LEDライト。裸電球のようなデザインで、引き掛けシーリングやコンセントがなくても使える乾電池式。アイデアで様々な場所でご使用いただけます。材質ABS、PS、ポリエステル(紐)質量(g)52電源単4アルカリ乾電池×3(別売り)寸法(直径Φ×高さH)(mm)59×170ロープ長さ(m)1明るさ(Lm)95連続点灯時間(時間)5
タッチライトリモコン付き
平野商会¥869税込¥9561台5日以内出荷タッチ操作&リモコン操作で点灯するタッチライト。暖色・寒色・MIX色と光色が選べ、光量調節も可能。タイマー機能で消し忘れ防止もできます。卓上ライトとして使用する他、廊下足元の壁に貼り、足元灯として使用したり、クローゼットの中に貼ってクローゼットライトにするなどアイデアで様々な使い方が可能です。材質ABS、PS、LED、EVA質量(g)本体:55、リモコン:15電源本体:単3乾電池×3(別売り)、リモコン:CR2025ボタン電池(テスト電池付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リモコン:3.3×0.7×8.6直径×高さ(cm)本体:8×3明るさ(Lm)MIX:約70、暖色:約100、寒色:約110操作距離リモコン:約80~100cm(使用状況により異なる)連続点灯時間(時間)MIX:約10、寒色・暖色:約12
COB型LEDヘッドライト
平野商会¥598税込¥6581台欠品中夜間作業・アウトドア・暗い夜道の散歩から非常時灯に、様々な場所や用途で使える便利なヘッドライトです。大光量単一面発光COB-LEDを採用、3パターンの点灯モードを搭載しています。90°の角度調整が可能で、手元をしっかり照らします。材質ABS、シリコン質量(g)40電源単4乾電池×3(別売り)点灯方式3パターン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×4×4明るさ(Lm)90連続点灯時間(時間)2エコロジー商品省エネ
COB型LEDマルチライト
平野商会¥1,198税込¥1,3181台当日出荷懐中電灯として、パネルを展開してサイドライトとして、自立させてテーブルライト・ランタンとして等、様々なシチュエーションで利用できる多機能COB-LEDライトです。簡単操作、乾電池式でいざという時にすぐ使え、便利です。材質ABS、PS質量(g)約100電源単3乾電池×3(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×18(展開時)直径×高さ(cm)4.2×18.5(本体通常時)明るさ(Lm)トップライト:30、サイドライト:90連続点灯時間(時間)トップライト:約36、サイドライト:約12エコロジー商品省エネ
2WAYどこでもクリップセンサーライト
平野商会¥1,498税込¥1,6481台5日以内出荷壁掛けで設置、壁掛けができない塀やフェンスなどにはクリップで設置ができる2WAYどこでもクリップセンサーライトです。ソーラー充電だからコンセントの無い場所にも使え、様々な場所での防犯対策に有効です。人感センサー搭載で、人の動きに反応して明るく光ります。用途に併せて、3種のモード選択が可能。材質ABS、PP、PS質量(g)185電源ソーラー充電式センサーセンサーから全方向に90°(3m以内)寸法(cm)11×6(クリップセット時12)×12.5バッテリーリチウムイオン電池(750mAh)挟み幅最大4cm明るさ(Lm)【強】160【中】60【弱】15点灯時間【センサー】20秒連続点灯時間(時間)【弱】8【中】2.5 (※満充電時)防水IP44
COB型LED2WAYセンサーライト
平野商会¥1,098税込¥1,2081台当日出荷スリムボディで約120lmの高輝度COB-LED。点灯モードは人型センサーと常時点灯の2パターンから選べます宇。また、置き形・壁掛け(フック付き)・背面マグネットとマルチに使えるのも魅力。乾電池式だから、コンセントの無い場所でも手軽に使えるため、足元灯、クローゼット用、非常時の灯り取りなど様々なシーンでご利用いただけます。材質PS、ABS、磁石質量(g)約70電源単4乾電池×3(別売り)センサー距離2~3寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19×3.5×1.9(本体)センサー角度調整(°)約75明るさ(Lm)約120点灯時間約30秒(センサー反応時の点灯時間)連続点灯時間(時間)約2.5(常時点灯モード時)
ネコの足あとソーラーライト2個セット
平野商会¥998税込¥1,0981台5日以内出荷ソーラー充電で光る猫の足あと型の可愛いソーラーライトです。地面に差し込むだけの簡単設置で、お庭を可愛くデコレーションします。1箱に2つ入り、複数個使用することでまるで足跡のような演出も可能です。材質PP、PS、PVC質量(g)50(商品合計)電源ソーラーパネル充電連続使用時間(時間)8バッテリーニッケル水素電池(40mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9×8.5充電時間(時間)8LED最大5Lm充電可能回数300回防水IP44
ブックライト
平野商会¥709税込¥7801台5日以内出荷乾電池式で軽量コンパクトなブックライト。ポケットサイズなのに電球色・昼白色・昼光色と3調色も可能。本や衣類に挟んで使えるから両手が自由に使えます。フレキシブルアームでライトの角度を無制限に調節して手元を照らせます。材質ABS、AS、シリコン質量(g)約30電源単4電池×1(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)平置き時:5.5×2.5×8パターン電球色・昼白色・昼光色明るさ(Lm)電球色:18、昼白色・昼光色:10連続点灯時間(時間)約20
耐衝撃・防水ハンディライト
平野商会¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷耐衝撃&防水仕様でアウトドアや緊急時など様々なシーンで活躍するハンディライトです。スタイリッシュで重厚感のあるアルミボディを採用し、シンプルな構造とシンプルな操作で、パッと使えるのでいざという時にも安心。乾電池式です。材質ABS、PC、アルミ、TPE、シリコン質量(g)約120電源単3乾電池×2(別売り)直径×高さ(cm)3.5×16.5明るさ(Lm)LEDライト約100防水性IPX7連続点灯時間(時間)約2
ソーラーセンサーウォールライト
平野商会¥899税込¥9891台4日以内出荷ソーラー充電式だからお好きな場所へ設置できる、優しい灯りの電球風ウォールライトです。人感センサーを搭載し、人を感知して自動点灯するので暗闇でも安心。防犯対策にも最適です。3種の点灯モードがあり、目的に併せて点灯モードを選ぶことができます。セット内容本体、コンクリートアンカー×2、壁固定ネジ×2、取扱説明書材質PP、PS、ポリシリコン、ゴム、鉄質量(g)190電源ソーラーパネル充電センサーセンサーから全方向に60°(3m以内)充電時間夏季晴天時に8時間(※季節・天候により大きく異なります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×6×17明るさ(Lm)【強】57【中】53【弱】12防水性生活防水※大雨など大量の水にぬれる場合は使用を控えてください点灯時間1回点灯あたり20秒(※センサー感知が続くと点灯時間は伸びます)連続点灯時間(時間)【弱】12【中】4 (満充電時) ※連続弱点灯時にセンサーライトが反応すると連続点灯時間は短くなります
ソーラーセンサーウォールライトⅡ
平野商会¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷ソーラー充電式だからお好きな場所へ設置できる、優しい灯りの電球風ウォールライトです。人感センサーを搭載し、人を感知して自動点灯するので暗闇でも安心。防犯対策にも最適です。3種の点灯モードがあり、目的に併せて点灯モードを選ぶことができます。セット内容本体、コンクリートアンカー×2、壁固定ネジ×2、取扱説明書材質PP、PS、鉄質量(g)180電源ソーラーパネル充電センサーセンサーから全方向に120°(5m以内)充電時間夏季晴天時に8時間(※季節・天候により大きく異なります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×5×15明るさ(Lm)【強】200【中】62【弱】59点灯時間1回点灯あたり20秒(※センサー感知が続くと点灯時間は伸びます)連続点灯時間(時間)【弱】12【中】4 (※満充電時)
ダイナモソーラーライト
平野商会¥2,298税込¥2,5281台当日出荷海や川でキャンプや釣りで、夜道や夜間作業はもちろん、緊急時、防災用の備えとしても使い勝手の良いダイナモライト。 IPX7の防水性能では水深1mで30分間の水没にも耐える防水レベルで安心です。 電源はソーラー充電と手回し充電。 太陽光充電1時間でHighモード5分~7分の連続使用が可能です。 (※太陽充電は天候や季節によって能力は大きく変化します)材質ABS、PC、シリコン色オレンジ質量(g)約170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×145バッテリー電圧(V)3.6内蔵電池ニッケル水素充電池防水保護等級IPX7連続点灯時間(分)弱:約8~10/強:約5~7/点滅:約20~30(太陽電池)、弱:約5~7/強:約2~3/点滅:約10~12(手回し1分)
COB型LEDセンサーライト
平野商会(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷COB型LEDで最大250ルーメン、暗闇をしっかり照らします。モーションセンサー搭載で動きを感知して自動点灯。乾電池式なので、コンセントを気にせず設置することができます。夜中の廊下や階段、薄暗いクローゼットや押し入れなど人の動きに反応して点灯するから暗いなかスイッチを探す事もなく安心スムーズな移動ができます。連続点灯モードも搭載しているので、停電時等の懐中電灯替わりにもなります。台座にマグネット付きで、お好きな場所へ設置可能です。質量(g)約130電源単4乾電池×3角度(°)センサー:約75本体サイズ(mm)Φ70×H105センサー感知方式人感ライト種類COB型LED設置方式スタンド、マグネット明るさ(Lm)約250点灯時間約30秒(暗闇のみで反応)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
平野商会¥949税込¥1,0441台6日以内出荷センサースイッチを搭載したLEDヘッドライト。手をかざすだけのハンズフリーで点灯するので、サイクリングやアウトドアに重宝します。ヘッドライトは照射角度の調節が可能な可動式です。材質ABS質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト部:240×25×35光源MAX200lm内蔵電池14500リチウムポリマー電池500mAh充電方式Type-C充電式、約2時間点灯時間(時間)約3(点灯パターンにより異なる)
乾電池式2WAYハンディライト
平野商会¥669税込¥7361台6日以内出荷懐中電灯として、デスクライトとして2WAYで使える便利なハンディライトです。自立するデスクライトは照射角の調節が可能です。また乾電池式で手軽に使用できるので、アウトドアはもちろん緊急時の備えにもおすすめです。材質ABS、PS質量(g)70電源単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×41×150(デスクライト展開時185)明るさ(Lm)懐中電灯:約88、デスクライト:約48連続点灯時間(時間)48
乾電池式2WAYハンディライト
平野商会¥669税込¥7361台5日以内出荷懐中電灯として、ランタンとして2WAYで使える便利なハンディライトです。正面と側面のライトは1ボタンで切替可、誰にでも簡単にご使用いただけます。吊り下げできるのでアウトドアや作業灯にもおすすめです。材質PMMA、ABS、AS、シリコン、炭素鋼質量(g)74電源単4乾電池×3(別売り)寸法(直径Φ×高さH)(mm)収納時:38×167、伸長時:38×183明るさ(Lm)懐中電灯:約150、ランタンライト:約100連続点灯時間(時間)48
COB型LEDライト NEO
平野商会¥2,298税込¥2,5281台6日以内出荷脅威の明るさで周囲を照らす、COB-LEDを2つ搭載した作業等です。両面、片面照射で明るさの調節が可能。また、手持ちでも置き形でも使用可能なので、用途にあわせて自在な使い方ができます。乾電池式で充電やコンセントの必要がなく、欲しい場所ですぐにご使用いただけます。材質ABS、PC質量(g)約340電源単3電池×3(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16×17×3.5ライト種類COB-LEDライト:30個×2連続点灯時間(時間)片面:約7、両面:約4エコロジー商品省エネ
LEDマルチライト
平野商会¥2,398税込¥2,6381台5日以内出荷シェードや三脚といったパーツがセットになったユニークなLEDライトです。ハンドライトとして使う以外にシェードを取り付けてランタンにしたり、三脚でテーブルライト、底面マグネットで鉄製品などに吸着させたり。ハンドライト(調光可)、暖色ランタン(調光可)の他、赤色点滅でSOSを知らせることも可能です。USB充電式でくり返しご使用いただけます。材質ABS、PC、ステンレス、磁石、シリコン質量(g)約135(商品合計)電源USB リチウムイオン充電池1200mAh充電時間(時間)約2.5充電可能回数約300回直径×高さ(cm)4.2×11(本体)、8.5×11(本体+シェード)明るさ(Lm)ハンドライト:20~100、ランタン:30~150、赤色点滅:約40連続点灯時間(時間)ハンドライト:約2~40、ランタン:約4~50エコロジー商品省エネ
COB型LEDセンサーライト360°
平野商会¥1,198税込¥1,3181台6日以内出荷人の動きを感知するモーションセンサー搭載で自動点灯。台座と本体は取り外し可能。持って・置いて・貼り付けて。好きな場所で使えるのが魅力的です。マグネット式台座だから、好きな角度に360°自由に調節可能です。センサー点灯はまたは常時点灯の2パターンで使え、シーンにあわせた利用ができます。材質ABS、PS質量(g)100電源単4乾電池×3(別売り)センサー感知方式赤外線モーションセンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)平置き時:7.5×7.5×8明るさ(Lm)120センサー感知範囲3m連続点灯時間(時間)約15
吊り下げランタンライト
平野商会¥1,198税込¥1,3181台5日以内出荷吊り下げてもテーブルに置いても使えるランタンライト。暖色の優しい光がキャンプやレジャーで活躍します。乾電池式でコンセントや充電切れを気にせず手軽に使用でき、室内はもちろんアウトドアやキャンプ・緊急時の照明としても便利にご使用いただけます。材質ABS、PS、シリコン、鉄質量(g)110電源単4乾電池×3(別売り)直径×高さ(cm)11×14明るさ(Lm)200連続点灯時間(時間)約6
ポータブルフラッシュライト
平野商会¥1,498税込¥1,6481台5日以内出荷高さ6cm重さ15gの超小型・軽量サイズ。キーホルダー用リングも付属しており、カラビナを使えばリュックやベルトに取り付けて携帯できるミニライト。ボディは蓄光仕様で暗闇でも見つけやすく、底面マグネット付きでハンズフリーでも使えます。メインライトの調光と、サイドライトのカラー点灯・点滅等、多種類の点灯モード搭載。材質アルミ、PC、シリコン、磁石質量(g)15電源USB充電 リチウムポリマー電池200mAh充電時間(時間)約1直径×高さ(cm)1.5×6明るさ(Lm)最大140(メインライト最大点灯時)、約20(サイドライト白色点灯時)連続点灯時間(時間)メインライト最大点灯時:約1.5、サイドライト白色点灯時:約2.5