絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(4)
  • オーム電機(48)
  • ELPA(47)
  • GENTOS(29)
  • エスコ(26)
  • ストリームライト(25)
  • SK11(16)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • Nicron(ニクロン)(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • サウスウォーカー(7)
  • ライテックス(ムサシ)(6)
  • 東芝(5)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • 日機(5)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(5)
  • Mag-Lite(5)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「LED電池」の検索結果

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • led 電池式
  • led 電池
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。 人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。 乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g)100センサータイプ赤外線受動式センサー 、フォトセンサー全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×35×29.6使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)センサー感知方式人感点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi電池寿命ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月設置場所屋内点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)センサー感知範囲約2.5mまで電球の種類LED
防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト アイリスオーヤマ防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライトアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。 作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。 充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。 360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。 明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。 鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。 USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
保護等級IP55付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)出力電圧(V)5入力電圧(V)100~240色温度(K)5000出力電流(mA)(最大)1000配光角度(°)120演色指数(Ra)80定格出力(A)(最大)1
乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 昼白色 アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 昼白色アイリスオーヤマ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED設置場所屋内専用センサー感知方式赤外線受動式センサー寸法(Φ×mm)約95×37質量(g)103、取り付けプレート:約20材質ポリカーボネート光源色昼白色光源0.5W-LED×4個全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12センサー明暗:フォトセンサー点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月保証期間お買い上げ日より1年間機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯センサー感知範囲約2.5まで角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40プレート寸法(mm)約Φ91×H7付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)ホワイト消費電力(W)0.5設置方式ねじ止め
乾電池式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ乾電池式LED防犯センサーライトアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 どこにでも設置できる乾電池式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°本数3耐水性IP44
乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 電球色 アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 電球色アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED設置場所屋内専用センサー感知方式赤外線受動式センサー寸法(Φ×mm)約95×37質量(g)103、取り付けプレート:約20材質ポリカーボネート光源色電球色光源0.5W-LED×4個全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12センサー明暗:フォトセンサー点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月保証期間お買い上げ日より1年間機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯センサー感知範囲約2.5まで角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40プレート寸法(mm)約Φ91×H7付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)ホワイト消費電力(W)0.5設置方式ねじ止め
LEDハンディライト アイリスオーヤマLEDハンディライトアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。 防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。 調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。 乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。
材質ABS、アルミニウムグレー質量(g)117寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172機能防水性、 LEDライト使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100照射距離(m)200点灯時間(時間)24
乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 電球色 アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 電球色アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED設置場所屋内専用センサー感知方式赤外線受動式センサー寸法(Φ×mm)約62×134質量(g)115材質ポリカーボネート光源色電球色光源0.5W-LED×4個全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12センサー明暗:フォトセンサー点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月保証期間お買い上げ日より1年間機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯センサー感知範囲約2.5まで角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40付属品カートリッジ(電池用)ホワイト消費電力(W)0.5設置方式スタンド、吊り下げ
LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマLEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から3日以内出荷
【IP55】【USB充電】 天井裏や床下など、電源がとりづらい現場に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。 充電式なので、アウトドアや防災用品としても最適です。充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。バッテリー寿命は約500回。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。保護等級IP55材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×180バッテリー電圧(V)3.6保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ充電式明るさ3段階調節(100%/50%/25%)関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)電球の種類LED
乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 昼白色 アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 昼白色アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED設置場所屋内専用センサー感知方式赤外線受動式センサー寸法(Φ×mm)約62×134質量(g)115材質ポリカーボネート光源色昼白色光源0.5W-LED×4個全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12センサー明暗:フォトセンサー点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月保証期間お買い上げ日より1年間機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯センサー感知範囲約2.5まで角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40付属品カートリッジ(電池用)ホワイト消費電力(W)0.5設置方式スタンド、吊り下げ
乾電池式LEDセンサーライト パネルウォールタイプ アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト パネルウォールタイプアイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×200電池寿命(時間)常灯15時間LED色温白色動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHiライトセンサー探知範囲約2.5m給電方式乾電池(単3×3本)人感センサーあり
乾電池式LEDセンサーライト 下方発光タイプ アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト 下方発光タイプアイリスオーヤマ
899税込989
1台
3日以内出荷
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×39.2×76電池寿命(時間)常灯15時間LED色温白色動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHiライトセンサー探知範囲約2.5m給電方式乾電池(単3×3本)人感センサーあり
乾電池式LEDセンサーライト パネルスタンドタイプ アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト パネルスタンドタイプアイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×32.6×86電池寿命(時間)常灯15時間LED色温白色動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHiライトセンサー探知範囲約2.5m給電方式乾電池(単3×3本)人感センサーあり
乾電池式LEDセンサーライト 全方向発光タイプ アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト 全方向発光タイプアイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×39.2×76電池寿命(時間)常灯15時間LED色温白色動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHiライトセンサー探知範囲約2.5m給電方式乾電池(単3×3本)人感センサーあり

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明