絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(2)
  • 岩崎電気(80)
  • 日動工業(24)
  • ハタヤリミテッド(9)
  • エスコ(6)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(6)
  • タイカツ(5)
  • TRUSCO(5)
  • 東京メタル(3)
  • WING ACE(2)
  • 富士倉(2)
  • 矢田電気(2)
  • ELI Lamp(2)
  • 光商事(2)
  • EARTH MAN(1)
  • キタムラ産業(1)
  • シンワ(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 三菱電機(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「e39口金」の検索結果

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E39口金 バラストレス アイリスオーヤマE39口金 バラストレスアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
口金E39全長(mm)200外径(Φmm)160定格寿命(時間)40000保護等級IP55演色指数(Ra)83
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマLED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83
LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
7,988税込8,787
1台
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)電球の種類LED
LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球【40000時間】アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として色温度(K)6500配光角度(°)120演色指数(Ra)80以上材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用場所屋内・屋外兼用光色昼光色電球の種類LED保護等級IP65
LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球 【20000時間】アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,588税込1,747
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
人感センサー付LEDクリップライト 60形相当 アイリスオーヤマ人感センサー付LEDクリップライト 60形相当アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
【消費電力8.2W】【明るさ810lm】【IP54】【口金E39】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)640定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270色温度(K)5000センサー感知方式人感センサー、明暗センサー電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120明るさ(Lm)810光色昼白色取付可能幅(mm)60mm電球の種類LED
E39口金 バラストレス 4000lmクラス アイリスオーヤマE39口金 バラストレス 4000lmクラスアイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
口金E39定格電圧(V)100-200消費電力(W)25ブラック質量(g)630電源AC全光束(Lm)3500直径×長さL(Φmm×mm)160×200色温度(K)3000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140防水性IP55

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

e39口金特集
おすすめ人気ランキング
照明