LED型ミニライト(ペン型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷
可動クリップで照射角度自在。
磁石内蔵で金属面に取り付け可能
磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る
連続2時間以上点灯
SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm
単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類SMD型LED10個寸法(mm)22×158×31質量(g)34(電池含まず)定格電圧(V)4.5使用時間2時間以上色温度(K)7000~8000使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)使用環境-10~40℃光束(Lm)最大150
LEDパランドル(クランプタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能2種類の点灯モード・HIGH:1000ルーメン(点灯時間:2時間)・LOW:500ルーメン(点灯時間:4時間)LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。自由な方向に照射できる充電式(リチウムイオン電池)
付属品USBタイプCケーブル材質PA・ABS・POM・TPU・アルミ質量(g)520本体寸法(mm)127×96×177全光束(Lm)1000(HIGH) / 500(LOW)保護等級IP64光源COB充電時間4.5時間色温度(K)6000バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間2時間(HIGH),4時間(LOW)内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 4000mAh)LED使用数(個)1関連資料(1.98MB)取扱説明書(1.83MB)演色指数(Ra)Ra80照射角度(°)120充電端子USBタイプC端子
LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替USB出力給電機能付(5V 2A)強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付電池残量表示機能付
用途コンパクト2眼式ライト(充電式)材質アルミニウム・PA6・TPR寸法(mm)85×48×118質量(g)300出力【USB出力給電機能】5V、2A保護等級IPX4光源COB/LED色温度(K)COB 4500、LED 6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAhバッテリー容量(Ah)4.5フック○充電時間(時間)約3モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット○関連資料(0.76MB)取扱説明書(1.09MB)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
LEDランタン(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
ランタンモードで2色(白と電球色)、明るさ3段階調節可能ハンドライトモードで投影範囲(SPOT⇔WIDE)を調節可能モバイルバッテリー機能搭載強力磁石付で、金属面へ固定可能吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる
用途リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト付属品マイクロUSBケーブル(約1m)材質アルミ・ABS寸法(mm)65×65×110質量(g)380消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)保護等級IP64機能【給電】5V、1A(約2時間)※すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。色温度(K)LED:6000(白)、2700(電球色)使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~40、常湿充電時間(時間)約4モード【ハンドライトモード】800 lm(HIGH) 点灯時間:2.3時間、400 lm(LOW) 点灯時間:4.5時間、【ランタンモード(白)】180 lm(HIGH) 点灯時間:6.0時間、80 lm(MID)、 点灯時間:12.0時間、40 lm(LOW)、点灯時間:24.0時間、【ランタンモード(電球色)】120 lm(HIGH) 点灯時間:8.0時間、80 lm(MID)、点灯時間:15.0時間、50 lm(LOW)、点灯時間:30.0時間バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)【ハンドライトモード】800(HIGH)/400(LOW)、【ランタンモード(白)】180(HIGH)/80(MID)/40(LOW)、【ランタンモード(電球色)】120(HIGH)/80(MID)/50(LOW)関連資料(0.75MB)取扱説明書(1.39MB)電球の種類LED連続点灯時間(時間)【ハンドライトモード】(HIGH)2.3/(LOW)4.5、【ランタンモード(白)】(HIGH)6/(MID)12/(LOW)24、【ランタンモード(電球色)】(HIGH)8/(MID)15/(LOW)30
LEDランタン(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライトハンドライトモードで投影範囲(スポット↔ワイド)を調節可能ランタンモードで明るさ3段階調節可能モバイルバッテリー機能搭載※スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。付属のケーブルは、本器を充電するためのケーブルです。強力磁石付で、金属面へ固定可能吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる充電式リチウムイオン点灯可能:約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)赤色点滅モードLEDインジケータ(充電残量)表示付
電球の種類LED全光束(Lm)ハンドライトモード:600(HIGH) ・280(LOW)、ランタンモード:180(HIGH)・80(MID)・40(LOW)保護等級IP64寸法(mm)65×65×110点灯方式全光束(明るさの段階)、ハンドライトモード、ランタンモード、赤色点滅モード点灯時間(時間)【ハンドライトモード】HIGH:2.3、LOW:4.5、【ランタンモード】HIGH:6.0、MID:12.0、LOW:24.0、【赤色点滅モード】ゆっくり:18、速く:38消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)色温度(K)LED:6500給電方式5V、1A(約2時間)充電時間(時間)約4付属品マイクロUSBケーブル(約1m)使用環境温度(℃)-10~40、常湿材質アルミ・ABS使用電池リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)バッテリー容量(Ah)4最大点灯時間約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります