絞り込み
電球の種類
LED(3)
ブランド
- OnLord
- モノタロウ(20)
- オーム電機(836)
- ELPA(478)
- 岩崎電気(370)
- 日動工業(297)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(250)
- GENTOS(221)
- エスコ(189)
- ハタヤリミテッド(189)
- LED LENSER(160)
- 東京メタル(154)
- 日機(113)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
- TRUSCO(89)
- アイリスオーヤマ(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- DNライティング(78)
- ブランドをもっと見る

ソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀
OnLord(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。色ブラック質量(g)約318全光束(Lm)300保護等級IP65(※完全防水ではありません)バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません色温度(K)6500バッテリー電圧(V)3.7保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200灯数20灯寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170動作温度範囲(℃)-20~50点灯回数約220回(満充電時の理論値)電球の種類LED点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値エコロジー商品省エネ
センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus
OnLord(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷☆他のセンサーライトここが違う!☆。★点灯モードの切替を背面LEDの点滅回数で知らせてくれる『点灯モード 知らせ機能』搭載!★。★暗くなると、背面LEDが3%の明るさで発光!辺りを優しく照らし、人感センサー連動で100%発光!★。☆2つの選べる点灯モード/暗くなると以下より選択したモードで動作します。1、微灯モード:3%の明るさで発光し、人感センサー連動で100%発光!10秒後に3%発光に戻ります。2、消灯状態から人感センサー連動で100%発光!10秒後に消灯状態に戻ります。◎小さくコンパクトな筺体ながら260ルーメンの明るさを実現!。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに合わせ発光!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。約6時間でフル充電!点灯回数約300回!。1。明暗センサーにより、暗い場所では、3%明るさで発光!。2。人感センサーにより、人を検知すると100%で強力発光!。2。IP65だから、強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!。1:初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、点灯モードや天候や季節により変動します。2:選択した点灯モードにより動作内容は異なります。☆日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!。☆実用新案登録済☆意匠権登録済。。安価で粗悪な類似品にご注意ください。仕様ソーラーパネル:多結晶シリコンセット内容製品本体、取付ネジ2本、コンクリートスリーブ2本、取付ガイド用紙1枚、日本語取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約145×96×79色ホワイト質量(g)約220全光束(Lm)約260保護等級IP65バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵充電池の交換はできません)色温度(K)前面6000/背面4000バッテリー電圧(V)3.7保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感センサー/明暗センサーバッテリー容量(mAh)2000灯数前面12灯+背面2灯動作温度範囲(℃)-10~40点灯回数満充電時>約300回、<平均>夏:約250回/春秋:約180回/冬:約120回電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ソーラー充電式 LED スポットビームライト ビームズ
OnLord¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷★近隣に迷惑をかけずに、2つのビームライトが強力ピンポイント照射!。★驚異の明るさ800ルーメン!夜間の照明や防犯対策に。★光りを拡散させない独自開発レンズでビーム角度85°のピンポイント照射が可能に。★明るいけれど、ご近所に光が広がらずに迷惑にならない!。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★高効率大型ソーラーパネル採用、6時間でフル充電!。★用途に合わせて選べる「消灯・常灯・微灯」の3つのモード。★上下左右の自由な角度調整を実現!。★雨にも強く丈夫な、防塵防水仕様IP65セット内容製品本体、取付用ネジ×4、コンクリート用スリーブ×4、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります色ホワイト質量(g)約399全光束(Lm)800保護等級IP65(※完全防水ではありません)バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません色温度(K)5000バッテリー電圧(V)3.7保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感点灯方式消灯/微灯/常灯設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2000点灯保持時間約40秒寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約173×177×131動作温度範囲(℃)-20~50点灯回数約240回(満充電時の理論値)電球の種類LED点灯時間(時間)(常時)約20※満充電時の理論値エコロジー商品省エネ