絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • ストリームライト(26)
  • MTO(25)
  • エスコ(20)
  • ELPA(9)
  • 東京メタル(7)
  • 日動工業(6)
  • 光商事(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • アヴァント(4)
  • Qlight(4)
  • プリンストン(3)
  • LED LENSER(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • ライフオンプロダクツ(3)
  • PELICAN(ペリカン)(2)
  • STAR Light(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • ミネシマ(2)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「LED 黄色」の検索結果

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け 連結用兼用(電源コード別売) 連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に 屋内専用 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
LED G40E17 1.2W オーム電機LED G40E17 1.2Wオーム電機(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
LED G40E26 1.4W オーム電機LED G40E26 1.4Wオーム電機(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
LEDプロテクションライト230lm防塵防滴 オーム電機LEDプロテクションライト230lm防塵防滴オーム電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
衝撃に強いため工事現場やアウトドアにおすすめ 手になじむラバーコーティング仕様で滑りにくく、握りやすい形状 保護等級 IP54の防塵防飛まつ仕様 携帯に便利なフック付き イエロー×ブラックの目立つ色合い 明るさ約230ルーメン 連続点灯は約12時間 落下耐久は2m
質量(g)約113(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径63×長さ165連続使用時間12時間(新品未使用のアルカリ電池使用時 電池の性能や使用状況により変わります)光源白色LED×1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(電池別売)照度(Lx)約8460(距離 1m時)光束(Lm)約230取扱説明書(0.95MB)
LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応 オーム電機LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シーンに合せて選べる4種類の点灯モード・ ナイトライトモード(暖黄色)・ 暖黄色モード・ 白色モード・ MIXモード(白色・暖黄色)明るさ 約260ルーメン(MIXモード)連続使用時間 約75時間(ナイトライトモード)保護等級 IPX4単3形乾電池3本使用(別売)
本体質量(g)約118(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)(約)74×128保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)約8.5(白色・暖黄色/MIXモード)、約18(白色モード)、約18(暖黄色モード)、約75(暖黄色/ナイトライトモード)※明るさ10%まで光源白色系LED・暖黄色系LED(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約260(MIXモード)、約150(白色モード)、約140(暖黄色モード)、約15(ナイトライトモード)電球の種類LED
LED G30E17 1.2W オーム電機LED G30E17 1.2Wオーム電機
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W オーム電機LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0Wオーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm)61質量(g)52周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)370最大光度(cd)1100定格電流(mA)75配光角度(°)42
LEDランタン オーム電機LEDランタンオーム電機
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード赤色点滅モードナイトライトモード(暖黄色)暖黄色モード白色モードMIXモード(白色・暖黄色)明るさ 約400 lm(MIXモード)連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)保護等級 IPX4単3形乾電池4本使用(別売)
電源単3形乾電池4本(別売)本体質量(g)198(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)104×175(ハンドル部除く)連続使用時間3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による)光源白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可)光束(Lm)400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード)取扱説明書(1.13MB)
LEDアームバンド オーム電機LEDアームバンドオーム電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
使用電池ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)防水仕様IPx4(防飛まつ形)付属品保証書、ミニバンド、バンド寸法(mm)(約)幅35×長さ182×奥行17.5質量(g)35(電池含む)光源LED×2個電池寿命点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。
LED T20E17 0.8W オーム電機LED T20E17 0.8Wオーム電機
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W オーム電機LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0Wオーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)250最大光度(cd)3000定格電流(mA)75配光角度(°)20
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
389税込428
1個
欠品中
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LEDセンサーライト 人感・明暗センサー オーム電機LEDセンサーライト 人感・明暗センサーオーム電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
LEDセンサーライト 人感・明暗センサー 自由自在に角度調整 点灯時間選択可(10秒/20秒) 電池式 単4乾電池4本使用(電池別売) 屋内用 壁面や床面に設置できます
本体質量(g)約110(乾電池を除く)全光束(Lm)約15光源黄色高輝度LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×4本使用センサー感知方式明暗/人感電池寿命約6ヶ月(アルカリ乾電池使用し、1日5回感知、1回20秒点灯したとき)動作照度人感センサー:約5ルクス使用場所屋内灯数1人感センサ検出範囲最大4m、水平方向約110°点灯時間約10秒、約20秒(選択可)電球の種類LED
LED S35E17 1.2W オーム電機LED S35E17 1.2Wオーム電機(1件のレビュー)
769税込846
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W オーム電機LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13Wオーム電機
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は黄色口金はE26
定格消費電力(W)12.8ビーム光束(Lm)580全光束(Lm)1190全長(mm)127質量(g)370定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120最大光度(cd)2670定格電流(mA)130配光角度(°)35
LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付 オーム電機LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付オーム電機
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
誘導灯・ランタンとしても使用できます給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)落下耐性は1m暗闇でも光る蓄光帯付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)USBポート出力:500mA/5V電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
LEDトーチランタンUSB給電対応450lmIPX4 オーム電機LEDトーチランタンUSB給電対応450lmIPX4オーム電機
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
スマートフォンへの給電機能付き3種類の点灯モード(白色HIGHモード/白色LOWモード/暖黄色モード)側面も光り、ランタンとしてもご使用できます暗闇でも光る蓄光帯付き明るさ450ルーメン(白色HIGHモード時)連続使用時間は約13時間(白色HIGHモード時)照射距離は約160m保護等級IPX4の防まつ形FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠
外形寸法(mm)(約)直径106×長さ215(凸部除く)電源単2形乾電池4本(別売)本体質量(g)約353(電池別)連続使用時間明るさ10%まで…約13時間(白色HIGHモード)、約75時間(白色LOWモード)、約85時間(暖黄色モード)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)約450USBポート出力:500mA/5V照射距離(m)約160取扱説明書(1.26MB)
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
3日以内出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12
光色黄 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)13形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明