懐中電灯・ライト (2) ヘッドライト (1) カテゴリ: 照明ブランド: LED LENSERすべて解除
充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER 当日出荷
全世界累計80万個を誇るベストセラー「H8R」。レッドレンザージャパン設立10周年を記念して限定復活しました。H8Rの機能はそのままに、製品本体とパッケージには10周年記念ロゴを配したスペシャルデザインを採用。「一般」「ワーク」「トレイルランニング」など、あらゆるユーザーの期待に応える充実のアクセサリーが付属。
総重量はわずか158g、600ルーメンで10時間点灯、「軽い」「明るい」「長持ち」のバランスを実現。
イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。
付属品 スペシャルテキスタイルデザインヘッドバンド・シリコンヘッドバンド・ランニング用ヘッドバンド・USBケーブル・専用充電池・ポーチ・イエローカラーフィルター トラスコ品番 707-3435 材質 アルミニウム合金、プラスチック 幅(mm) 69 高さ(mm) 37 質量(g) 158 奥行(mm) 44 保護等級 IP54 色温度(K) 6000~8000 使用電池 専用充電池(Li-ion) 電源タイプ 充電式 充電方式 USB-A 明るさ(Lm) 600/250/10 照射距離(m) パワー:150/ミドル:100/ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 10/15/120
防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R LED LENSER 当日出荷
国内防爆検定とATEX指令クリア品。
ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。
防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。
防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。
保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。
別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。
事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示 【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db 仕様 防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃ 付属品 専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター 色 イエロー 電源 専用充電池 本体寸法(mm) Φ41×161 本体質量(g) 約228(電池含) 対応 ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池 明るさ(Lm) パワー:220、ロー:50 照射距離(m) パワー:140、ロー:65 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:10、ロー:45
カラーフィルターセット LED LENSER 当日出荷
ヘッド部分に取り付けて光色を変えることができる、赤・緑・青・黄の4色カラーフィルターセットです。
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります