絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • モノタロウ(29)
  • オーム電機(888)
  • ELPA(435)
  • 岩崎電気(395)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(297)
  • Panasonic(パナソニック)(292)
  • 旭光電機工業(270)
  • 日動工業(265)
  • エスコ(237)
  • GENTOS(214)
  • ハタヤリミテッド(210)
  • LED LENSER(169)
  • 東京メタル(145)
  • 日機(121)
  • 東芝ライテック(102)
  • アイリスオーヤマ(97)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(95)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • DNライティング(78)
  • FENIX(フェニックス)(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源内蔵タイプ 直管LEDランプ シャープ電源内蔵タイプ 直管LEDランプシャープ
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
業界トップクラスの固有エネルギー消費効率を実現。高効率でありながら蛍光ランプと同等の明るさで超寿命。ランニングコストの削減にも貢献します。既存の器具をそのまま使ってランプ交換でLED可が可能です。必ず工事説明書及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
質量(g)245定格電圧(V)AC100-242口金G13平均演色評価数Ra86色温度(K)5000保証期間5年(直管LEDランプ起因による不具合のみ無償。それ以外の原因の場合は有償で賜ります。24時間連続使用など1日20時間以上の長時間使用の場合は通常保証期間を半分の期間といたします)適合安全規格LJMA301準拠直径×長さ(mm)直管:25.5×1198(口金除く)期待寿命(時間)60000(光束維持率85%)
電源一体型 投光器 シャープ電源一体型 投光器シャープ
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
軽量小型を実現したLED投光器です。優れた省エネ性を持ちます。一般屋外用器具につき、粉塵が多い場所や振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所や湿気の多い場所、長期間積雪のある場所や水中・腐食性ガスなどが発生する場所や海岸隣接地帯では使用しないでください。
質量(kg)6使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)100V:75、200V:74、242V:74電源電圧AC100~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×405×奥行84平均演色評価数Ra70周波数50/60Hz保護等級IP65色温度(K)5000

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明