絞り込み
口金
  • G13(2)
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
ブランド
  • シャープ
  • Panasonic(パナソニック)(122)
  • エコデバイス(62)
  • OSRAM(オスラム)(46)
  • 東京メタル(36)
  • オーム電機(33)
  • ODELIC(オーデリック)(28)
  • 東芝ライテック(26)
  • HotaluX(ホタルクス)(23)
  • 岩崎電気(17)
  • 光商事(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • SOARING(ソァーイング)(16)
  • ブライトライト(14)
  • エコ・トラスト・ジャパン(14)
  • ELPA(12)
  • エコリカ(12)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • 東芝(8)
  • プリンス電機(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LED照明器具への切り替えはお早めに
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ シャープ

    直管LEDランプ

    シャープ
    6,398税込7,038
    1本
    14日以内出荷
    既設器具を活かした取付。器具をそのまま使ってランプ交換でLED化が可能です。_x000D_。既設器具まるごとの交換に比べ、コストの削減に。天井の補修が不要なので、コストや作業時間を削減できます。_x000D_。蛍光ランプと同等の明るさなのに、高効率で省エネ。同等の明るさの従来蛍光ランプと比較し、消費電力を約68%削減します。_x000D_。回路部に多彩な保護機能を搭載。過昇温度保護機能、過電圧保護機能、過電流保護機能を搭載しました。_x000D_。電源部に金属部品を採用。発熱部(電源周辺)を不燃物で囲うことにより、万が一発火しても外郭に変形などの影響を及ぼさないため落下等のリスクも抑えられます。_x000D_。外郭には難燃性樹脂を採用。口金周辺にはPBT、発光部はPCなど難燃グレードの高い樹脂を採用しました。_x000D_。電磁ノイズに対応(CISPRJ15準拠)。ラジオなど他の機器への影響を考慮しています。
    質量(g)245定格電圧(V)AC100-242口金G13管径×長さL(mm)25.5×1198(口金長さを除く)平均演色評価数(Ra)86色温度(K)5000寿命設計:60000時間(光束維持率85%)適合安全規格JLMA301準拠エコロジー商品省エネ
  • 電源内蔵タイプ 直管LEDランプ シャープ

    電源内蔵タイプ 直管LEDランプ

    シャープ
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    業界トップクラスの固有エネルギー消費効率を実現。高効率でありながら蛍光ランプと同等の明るさで超寿命。ランニングコストの削減にも貢献します。既存の器具をそのまま使ってランプ交換でLED可が可能です。必ず工事説明書及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
    質量(g)245定格電圧(V)AC100-242口金G13平均演色評価数Ra86色温度(K)5000保証期間5年(直管LEDランプ起因による不具合のみ無償。それ以外の原因の場合は有償で賜ります。24時間連続使用など1日20時間以上の長時間使用の場合は通常保証期間を半分の期間といたします)適合安全規格LJMA301準拠直径×長さ(mm)直管:25.5×1198(口金除く)期待寿命(時間)60000(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
蛍光灯