作業灯 (1) 懐中電灯・ライト (16) ヘッドライト (4) ランタン (5) カテゴリ: 照明ブランド: ストリームライトすべて解除
トライデント LED 米国防爆モデル ストリームライト (1件のレビュー) 当日出荷
米国の防爆認証を取得した高性能のLEDヘッドライト「トライデント(LED)」。先端のC4LED技術搭載により、従来の電球モデルから大幅にパワーアップ。点灯モードは「C4スーパーLED1灯」、「高輝度LED3灯」、「高輝度LED1灯」の3パターンを用途に応じて使い分けることができます。「高輝度LED3灯」の点灯では10時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
色 イエロー 全長(mm) 69(全幅) 材質(本体) サーモプラスチック 使用電池 単4形アルカリ乾電池3本 アズワン品番 62-2931-21 明るさ(Lm) 【高】80、【中】35、【低】11 防水保護等級 IPX4 電球の種類 LED
バンディットプロ USBヘッドライト ラバー ストリームライト 当日出荷
長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。
ヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップ。
3M社のDual Lock開閉式ファスナー付き。
スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。
クローズアップ作業に最適。
ハイフラッシュ機能付。
ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。
スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。
再度長押しにより通常点灯に戻ります。
レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。
マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了)
点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
明るさ(Lm) 180(High)、35(Low)、180flash 付属品 スナップインハットクリップアダプタ-、ラバーヘッドストラップ、3M社DualLockファスナー、USBコード 色 イエロー 電源 充電式リチウムポリマー電池(950mAh) 光源 チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED 材質(ボディ) ポリカーボネイト 充電時間(時間) (標準)3.5 電源タイプ USB充電式 防水保護等級 IPX4 連続点灯時間(時間) 4.5(High)、21(Low)
プロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズ ストリームライト (1件のレビュー) 当日出荷
軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
全長(mm) 165 材質(本体) 耐衝撃性ポリマー樹脂 使用電池 単3形アルカリ乾電池 4本 明るさ(Lm) 67 防水性 IPX7 電球の種類 LED
3AAデュアリー米国防爆 098シリーズ ストリームライト 当日出荷
前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。有りそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最適化されたスポット光により前方を効率よく照らします。足下用ビームはLED独自の散光性能を利用して、広い範囲をムラ無く照らすことができます。前方LEDと足下LEDはそれぞれ独立したスイッチで操作します。何かと便利なクリップは、本体と一体化されているので、使用しないときにも邪魔になりません。胸ポケットやリュックの肩ベルトにクリップ留めするとハンドフリーライトに早変わり。両手での作業に大変重宝します。犬の散歩に、夜間のウォーキングやランに、そしてお仕事に。防爆性能も備わっていて、どのシーンにも大活躍するライトです。
種別 デュアリー3AA 米国防爆 全長(mm) 178 材質(本体) 耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 保護等級 IPX7 使用電池 単3形アルカリ乾電池3本 明るさ(Lm) 140(高) 電球の種類 LED
防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セット ストリームライト 当日出荷
米国防爆認証を取得したUSB充電可能なLEDハンドライトです。
用途 引火・爆発等の危険性のある現場、消防用として煙や霧中での使用に適しています。 付属品 クリップ装備、SL-B26バッテリー、電池ホルダー、USB充電コード 材質 スーパータフナイロン樹脂 幅(mm) 75 全長(mm) 180 高さ(mm) 180 奥行(mm) 50 保護等級 IPX7 外径(mm) 59 明るさ(Lm) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応 点灯時間(時間) 15
アルゴ 米国防爆モデル ストリームライト 当日出荷
米国の防爆認証を取得したスポット光タイプの高性能LEDヘッドライト。最先端のC4LED技術により従来モデル比約3倍の大幅パワーアップ。このサイズにして最長照射距離190mを達成しました。点灯モードは「高150Lumen」、「中100Lumen」、「低45Lumen」の3パターンを用途に応じて使い分けます。充分に明るい「低」モードでは約30時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
デュアリー3AA IEC防爆 イエロー ストリームライト 当日出荷
前方LEDビームと足下への散光LED防爆性能も備わり産業用ライトとしても便利デュアルライト前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。ありそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最
仕様 ●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017X アズワン品番 67-2185-02
LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット ストリームライト 当日出荷
充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
材質 スーパータフナイロン樹脂 全長(mm) 239 電源 7.4 充電時間(時間) 5 使用場所 屋外 明るさ(Lm) 1700 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IPX7 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 18
ポリスティンガーLED-UL認証 本体 ストリームライト 当日出荷 から 翌日出荷
軽量なポリマーボディーとC4 LEDバルブを採用した高性能LEDライト。
UL認証取得モデル。本体のみ。
明るさ(Lm) 130 付属品 専用ニッカドバッテリー(76375) 連続使用時間(時間) 4
防爆型ハンドライト サバイバーX 充電式標準セット ストリームライト 当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品 クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード 材質 スーパータフナイロン樹脂 全長(mm) 180 保護等級 IPX7 外径(mm) 59 明るさ(Lm) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応 点灯時間(時間) 15
防爆型ハンドライト バルカン180 米国防爆 標準セット ストリームライト 当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
材質 スーパータフナイロン樹脂 全長(mm) 188 保護等級 IPX4 外径(mm) 109 明るさ(Lm) 1200 RoHS指令(10物質対応) 対応 点灯時間(時間) 16
シージ LEDランタン ストリームライト 翌日出荷
IPX7防水(深さ1m)。
非常時にはSOSのモールス信号を点滅で発信。多機能でハイパワーな防水LEDランタン。
強力なC4 LEDを5個装備(白:4個、赤:1個)。
本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。
大型ハンドルで持ち運びに便利。
天面と底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
用途 アウトドアに。水に浮くので災害時に。 明るさ(Lm) High:540、Medium:275、Low:55、赤色:10、赤色SOS点滅:10 電源 単一アルカリ電池×3本(別売) 連続点灯時間(時間) High:30、Medium:70、Low:295、赤色:235、赤色SOS点滅:430
スーパーランタン 1100ルーメン ストリームライト 翌日出荷
頑丈なSOSモード付き防水ランタン頑丈なSOSモード付き防水ランタン。
充電可能USBチャージャー付き。本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
カバーは取り外し可能で、360°広い領域を照らすことができます。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤→赤点滅の順に発光します。
直立または収納位置でロックするように設計された人間工学的ハンドル内蔵フックは、水平ロープ、ケーブルおよびパイプに掛けることができます。
底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
水深1Mまでの防水対応(30分間)。
水に浮くので災害時にも役立ちます。
スマートフォンで最大4回、タブレットで最大2回充電可能。
明るさ(Lm) 【白】1100(High)、550(Medium)、125(Low)、【赤】2.7(High)、1(Low)、2.7(SOS点滅) 付属品 AC充電コード 電源 充電式8800mAhリチウムイオンバッテリー 光源 白色C4 LED×1、赤色LED×4 防水保護等級 IPX7 連続点灯時間(時間) 【白】5(High)、10.5(Medium)、35(Low)、【赤】110(High)、228(Low)、230(SOS点滅)
シージAA ミニLEDランタン ストリームライト 翌日出荷
ミニサイズの防水LEDランタンミニサイズの防水LEDランタン。
強力なC4 LED。
本体は衝撃に強いポリカーボーネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。
大型ハンドルで持ち運びに便利。
底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。ピンクリボン運動協賛モデル。
ストリームライト社はピンクシージ1個につき、The Breast Cancer Research Foundationへ2ドル寄付しています。
明るさ(Lm) High:200、Medium:100、Low:50、赤色: 0.7、赤色SOS点滅:0.7 色 ピンクリボン 電源 単三アルカリ電池×3本(別売) 防水保護等級 IPX7(1m) 連続点灯時間(時間) High:7、Medium:15.5、Low:37、赤色:192、赤色SOS点滅:288
シージAA ミニLEDランタン ストリームライト 翌日出荷
ミニサイズの防水LEDランタン。
強力なC4 LED。
本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。
大型ハンドルで持ち運びに便利。
底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
1m防水(IPX7)。
バンディットUSBヘッドライト USBコード付 ストリームライト 翌日出荷
薄型軽量タイプの充電式ヘッドライトバンディット超軽量USB充電式ヘッドライト。
スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。
クローズアップ作業に最適。
ハイフラッシュ機能付。
ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。
スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。
再度長押しにより通常点灯に戻ります。レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。ホワイトLED
明るさ(Lm) 180(High)、35(Low) 付属品 スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm) 色 イエロー 電源 充電式リチウムポリマー電池(450mAh) 光源 チップオンボード(COB)LED 充電時間(時間) (標準)2.5 防水保護等級 IPX4 連続点灯時間(時間) 2(High)、9.5(Low)
デュアリー 乾電池入 ストリームライト 翌日出荷
前方と下部を照らすことが可能前方(スポット)と下部(フラッド)を照らすことが可能。
照明モードは片手操作で切り替え可能。
底部にマグネット付属。
本体に滑り止め付き。
ATEX/IEC認証モデル。スポットは周辺照明に最適なタイトな光を照らします。
フラッドは作業エリアを照らすために柔らかく広いビームを作り出します。
スポットビームとフラッドビーム両方の使用で光の当たらない死角を排除。
本体材質は耐久性のある非導電性、耐腐食性のポリマー樹脂。
レンズは耐擦傷性のあるポリカーボネート。
電源 単3アルカリ乾電池×2本(付属) 明るさ(Lm) 115(スポット)、115(フラッド)、175(スポットとフラッド両方) 防水保護等級 IPX4 付属品 単3アルカリ乾電池2本 光源 C4 LED×2 動作温度(℃) -20~+40 照射距離(m) 111(スポット)、17(フラッド) 連続点灯時間(時間) 24(スポット)、24(フラッド)、15(スポットとフラッド両方)
ダブルクラッチUSB ヘッドランプ ストリームライト 翌日出荷
C4 LEDバルブを採用したヘッドランプ。
USB充電と乾電池(別売)の2電源対応。
フェイスキャップ(レンズ)を左右に回転させることでオン・オフ、集光・散光を切り替えることができます。
素早くオン・オフすることで光量の強弱を切り替え可能。
手袋をした手でも操作しやすいデザイン。IPX4防沫形。
ヘッドは60°の範囲で上下に回転します。
明るさ(Lm) Highモード:125、Lowモード:30 付属品 ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ、リチウム充電池、USBケーブル 連続使用時間(時間) Highモード:約3.5、Lowモード:約10 使用電池 専用リチウム充電池(付属)または単4アルカリ乾電池3本(別売)
バンディットプロ USBヘッドライト ストリームライト 翌日出荷
長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。
スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。
クローズアップ作業に最適。
ハイフラッシュ機能付。
ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。
スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。
再度長押しにより通常点灯に戻ります。
レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。
マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了)
点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
付属品 スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード 電源 充電式リチウムポリマー電池(950mAh) 光源 チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED 材質(ボディ) ポリカーボネイト
ポリタックX CR123A ストリームライト 翌日出荷
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)
確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。
Oリングシールガラスレンズ。
取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池 リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm) 600(High)、260(Mid)、35(Low) 防水保護等級 IPX7 付属品 リチウム電池CR123A×2 連続点灯時間 18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe) 照射距離(m) 205(High)、135(Mid)、50(Low)
ポータブルシーン充電式投光器 ストリームライト 当日出荷
ヘビーデューティーな産業用充電式コードレス投光器。コンパクトに持ち運べて、30秒程度で最大182cmの高さに展開可能。スタビライザーが左右に張り出しますので、安定した設置が可能。先進の超高輝度スーパーLEDが6灯装備されていて、3段階の調光が可能です。レンズ中央のノブを回すことにより散光範囲を2段階で調整することができます。ボディーには大変丈夫な耐衝撃性サーモプラスチックを採用しており、雨中での使用も可能です。
プロポリマー4AA 1W-LED ストリームライト 翌日出荷
1WスーパーLEDを採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
使用電池 単3アルカリ乾電池4本(付属) 明るさ(Lm) 42 連続使用時間(時間) 約4
ポリスティンガーLED 本体のみ ストリームライト 翌日出荷
軽量なポリマーボディーと球切れの心配の無いLEDバルブを採用した、ローコストで使い勝手に優れる充電式LEDライト。
3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
明るさ(Lm) 185 付属品 ニッカドバッテリー(75175) 連続使用時間(時間) 2
ペンライト 防爆型ハンドライト スタイラスプロ ハズロ(イエロー)米国防爆 ストリームライト ¥ 47,980税込 ¥ 52,778
1箱(6個×1個)
6日以内出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。スイッチはテールキャップにあり、間欠点灯と通常点灯に対応しています。このサイズのペンライトとしては比類ない明るさを誇り、鮮やかなイエローのボディーは暗い場所でも目立ちますので、置き忘れや紛失のリスクを低減します。
付属品 テスト乾電池 トラスコ品番 701-6975 材質 耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 幅(mm) 20 高さ(mm) 150 奥行(mm) 20 保護等級 IPX7 明るさ(Lm) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
スィージ・ランタン ストリームライト 10日以内出荷
真に信頼できる多機能な「スィージ・ランタン」。上下のDリングと大型のハンドルで多彩なライティングが可能。ハイパワーな白色LEDは「高」で30時間、「低」では295時間もの点灯時間を実現。暗闇での防眩に最適な赤色LEDも装備していて、非常時にはSOSのモールス符号を赤色光の点滅で発信することができます。本体には衝撃に非常に強いポリマー樹脂を採用すると共に、どの方向から落下しても本体を包み込むゴムのクッションから接地する設計となっています。スイッチはボディー面から凹ませて配置してありますので、操作性を損なわずに運搬中の誤点灯を減らすことができます。また、スイッチ自体の発光色が緑、黄、赤と変化してバッテリーの残量を表示します。
色 カーキ 保護等級 IPX7 アズワン品番 62-2930-81
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります