絞り込み
火炎形状

棒状炎(1)

集中炎(1)
火炎温度(℃)
- 1200
- 1027(1)
- 1100(1)
- 1300(26)
- 1400(7)
- 1450(1)
- 1500(30)
- 1550(2)
- 1600(8)
- 1700(13)
- 1800(9)
- 1900(3)
- 2000(13)
- 2100(16)
- 2200(3)
- 2350(1)
- 2600(1)
- 3100(1)
燃焼時間(分)
- 90(1)
ブランド
- KONTEC(コンテック)(1)
- ニチネン(1)
- 桂精機(1)
- HANTA(1)
バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。

ニチネン2WAYマイトーチバーナー
ニチネン¥3,598税込¥3,9581台当日出荷炙りから強炎まで無段階に火力調節ができ、炙りも着火もこれ1台でできる2WAYトーチバーナーです。火力調節リングで火力調節、ガス量調節つまみで火勢無段階調節ができ必要な炎を自在につくれます。点火より1分経過で逆さ使用ができます。点火はレバー(トリガー)方式を採用、ボンベの着脱が簡単なボンベホルダー採用です。ご使用前は必ず取扱説明書をご確認のうえ、正しく安全にご使用ください。仕様火力(cal/h):約2000(強炎)寸法(mm)全長170×幅38×高さ65質量(g)170連続使用時間強炎/持続:約1時間30分/ボンベ1本(25℃)点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)約800~1200火口径(mm)22保証期間お買い上げより1年筒長(mm)火口:75適合ボンベ使用できるボンベ:「株式会社ニチネン」と表示のあるボンベ(ただしマイボンベα・マイボンベS・ガスカルボンベは除く)
プロパンバーナー(LPG用)
HANTA¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷から4日以内出荷強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。用途道路舗装及び補修用その他一般加熱用セット内容火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5mホース長さ(m)5火炎温度(℃)1200火炎形状集中炎
電子着火式サバイバルバーナー
KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。 本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。 市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。寸法(mm)W20XD87XH40材質(本体)亜鉛合金質量(g)82火炎温度(℃)1200
ハンドトーチガスバーナー(棒状炎)
桂精機(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個欠品中火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/hホース長さ(m)2火炎温度(℃)1200火炎形状棒状炎TKG品番9-0776-1601TKG品番(2017)6-0688-1101