絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 29
  • 5(289)
  • 6(342)
  • 8(429)
  • 10(410)
  • 11(331)
  • 12(524)
  • 14(503)
  • 15(545)
  • 16(500)
  • 18(421)
  • 19(368)
  • 20(510)
  • 22(264)
  • 24(399)
  • 25(382)
  • 28(339)
  • 30(359)
  • 32(255)
  • 35(272)
  • 38(249)
軸穴径d2(Φmm)
  • 29(10)
全長(mm)
  • 54.4(1)
  • 55(1)
  • 61(1)
  • 64(1)
  • 84(1)
常用トルク(N・m)
  • 16.7(1)
  • 23.5(1)
  • 24.5(1)
  • 32.3(1)
  • 44.1(1)
  • 63.7(1)
  • 95(1)
外径(Φmm)
  • 53.6(2)
  • 64(1)
  • 90(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(1)
  • 9000(1)
4000・9000
許容偏心(mm)
  • 0.38(1)
  • その他(1)
0.38・その他
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • その他(1)
0.5・1・その他
ブランド
  • KANA(片山チエン)(8)
  • 椿本チエイン(3)
  • ケイセブン(1)
KANA(片山チエン)・椿本チエイン・ケイセブン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類関連商品
  • ジョーフレックス 椿本チエイン

    ジョーフレックス

    椿本チエイン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • K-7カップリング MDシリーズ ケイセブン

    K-7カップリング MDシリーズ

    ケイセブン(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • Semi-Fシリーズ MB10020~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB10020~

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB4014~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB4014~

    KANA(片山チエン)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB4016~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB4016~

    KANA(片山チエン)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB5014~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB5014~

    KANA(片山チエン)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB5016~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB5016~

    KANA(片山チエン)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB5018~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB5018~

    KANA(片山チエン)
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB6018~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB6018~

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ MB6022~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB6022~

    KANA(片山チエン)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング