絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 48(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 48(1)
常用トルク(N・m)
  • 110
  • 0.3(20)
  • 0.5(41)
  • 1(66)
  • 2(66)
  • 3(33)
  • 4(42)
  • 5(36)
  • 8(26)
  • 10(49)
  • 12(23)
  • 15(27)
  • 20(30)
  • 25(33)
  • 35(20)
  • 40(33)
  • 60(36)
  • 80(52)
  • 100(20)
  • 250(33)
  • 800(21)
全長(mm)
  • 40.5(4)
  • 100(2)
  • 108.4(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
外径(Φmm)
  • 38(5)
  • 42(1)
  • 84.1(1)
  • 160(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(4)
  • 3000(2)
  • 4500(1)
  • 5000(1)
2000・3000・4500・5000
許容偏心(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.38(1)
  • 0.8(4)
0.2・0.38・0.8
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 1.6(2)
  • 2(4)
1・1.6・2
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 三木プーリ(3)
  • アサ電子工業(2)
  • アイセル(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ケイセブン(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・アサ電子工業・アイセル・椿本チエイン・ケイセブン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン(4件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-KNBK(鍋屋バイテック会社)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CNBK(鍋屋バイテック会社)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
メカロック MFタイプ アイセルメカロック MFタイプアイセル
7,998税込8,798
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション式カップリング QJタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QJタイプアサ電子工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
材質アルミ合金種類ジョータイプ
クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QJUタイプアサ電子工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
材質アルミ合金種類ジョータイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOMNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
K-7カップリング Fシリーズ ケイセブンK-7カップリング Fシリーズケイセブン
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種類フランジタイプ
ポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様) 三木プーリポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様)三木プーリ
5,298税込5,828
1個
13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スラスト方向に余裕が無い場所でも取付けできます。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリフリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から13日以内出荷

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング