絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(3)
  • 6(7)
  • 6.35(5)
  • 7(2)
  • 8(13)
  • 9(6)
  • 9.525(10)
  • 10(17)
  • 11(9)
  • 12(17)
  • 13(2)
  • 14(14)
  • 15(15)
  • 16(13)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 19(12)
  • 20(6)
  • 24(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 5(3)
  • 6(7)
  • 6.35(5)
  • 7(2)
  • 8(11)
  • 9(4)
  • 9.525(8)
  • 10(14)
  • 11(7)
  • 12(14)
  • 13(2)
  • 14(15)
  • 15(15)
  • 16(13)
  • 17(7)
  • 18(8)
  • 19(12)
  • 20(8)
  • 22(2)
  • 24(2)
常用トルク(N・m)
  • 12
  • 0.3(20)
  • 0.5(41)
  • 1(66)
  • 2(66)
  • 3(33)
  • 4(42)
  • 5(36)
  • 8(26)
  • 10(49)
  • 15(27)
  • 20(30)
  • 25(33)
  • 35(20)
  • 40(33)
  • 60(36)
  • 80(52)
  • 100(20)
  • 250(33)
  • 800(21)
全長(mm)
  • 25.6(2)
  • 28.5(1)
  • 30(3)
  • 30.4(1)
  • 32.8(1)
  • 34(3)
  • 38.6(2)
  • 46.6(1)
  • 48(4)
  • 52(3)
  • 55(1)
  • 62(1)
外径(Φmm)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 26(3)
  • 39(2)
  • 39.5(1)
  • 44(7)
  • 44.8(2)
  • 45(2)
  • 48(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000(1)
  • 10000(11)
  • 12000(1)
  • 14000(1)
  • 16000(2)
  • 18000(1)
  • 24000(3)
  • 31000(2)
7000・10000・12000・14000・16000・18000・24000・31000
許容偏心(mm)
  • 0.02(8)
  • 0.08(2)
  • 0.1(1)
  • 0.2(2)
  • 0.23(3)
  • 0.24(3)
  • 0.25(1)
  • 0.27(1)
  • 0.29(1)
  • 0.4(1)
  • 1.5(3)
0.02・0.08・0.1・0.2・0.23・0.24・0.25・0.27・0.29・0.4・1.5
許容偏角(°)
  • 1(18)
  • 2(2)
  • 3(3)
1・2・3
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 三木プーリ(8)
  • 酒井製作所(6)
  • アイセル(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・酒井製作所・アイセル・三好キカイ(旧:三好パイジョン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-KNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2三木プーリ(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.24材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2三木プーリ
9,398税込10,338
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39CNBK(鍋屋バイテック会社)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)12許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])16000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39CNBK(鍋屋バイテック会社)
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)12許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])16000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)84種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)3.5
カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
ディスクカップリング ACSシリーズ アイセルディスクカップリング ACSシリーズアイセル
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
SFC-40DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-40DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12許容偏心(mm)0.24許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.6ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LADシリーズ酒井製作所
9,598税込10,558
1個
翌日出荷から26日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ゼロカップ キー溝付タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キー溝付を標準化正逆回転・押し引きも可能
種類その他部品
サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(SA2タイプ)三木プーリ
9,754税込10,729
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
サーボフレックス(DA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(DA2タイプ)三木プーリ
11,587税込12,746
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TAD-Cシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TAD-Cシリーズ酒井製作所
9,398税込10,338
1個
15日以内出荷から45日以内出荷
超々ジュラルミンの軽量・高剛性ボディと独自板ばねによるトルク伝達の向上により、性能アップとコストダウンを両立します。
材質ハブ:アルミニウム合金(A2017)
SFF サーボフレックスカップリング SFF-040SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-040SS (シングルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
12,980税込14,278
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)15000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)174軸方向変位(mm)±0.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.03許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-040DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-040DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
20,980税込23,078
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)7500材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)87軸方向変位(mm)±0.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.04
ディスクカップリング ACDシリーズ アイセルディスクカップリング ACDシリーズアイセル
7,898税込8,688
1個
12日以内出荷から34日以内出荷
今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-C-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプスリーブタイプGR
SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCSシリーズ酒井製作所
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCDシリーズ酒井製作所
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LASシリーズ酒井製作所
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から26日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
カップリング 酒井製作所カップリング酒井製作所
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
許容偏角(°)1種類ジョイントタイプ
カプリコン MKMシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MKMシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017相当種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316Ti相当

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング