絞り込み
常用トルク(N・m)
  • 2010
  • 0.5(47)
  • 0.6(63)
  • 0.7(48)
  • 1(149)
  • 1.5(49)
  • 1.6(44)
  • 2(176)
  • 2.2(76)
  • 2.5(81)
  • 4(126)
  • 5(268)
  • 7(44)
  • 10(216)
  • 12(209)
  • 25(302)
  • 60(384)
  • 80(50)
  • 100(95)
  • 180(77)
  • 250(65)
外径(Φmm)
  • 80(2)
  • 140(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(2)
許容偏心(mm)
  • 1.25(2)
許容偏角(°)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
ブランド
  • 三木プーリ(4)
  • セイサ(2)
三木プーリ・セイサ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GCカップリング GC-SSM形(両並形) セイサ

    GCカップリング GC-SSM形(両並形)

    セイサ
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)3
  • ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-50-C 三木プーリ

    ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-50-C

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-G-C寸法d(mm)50寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)2010寸法D(mm)80寸法l(mm)20軸側面圧(N/mm2)213許容スラスト力(N)80200M1用2-M10
  • ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-50 三木プーリ

    ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-50

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様標準仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-G寸法d(mm)50寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)2010寸法D(mm)80寸法l(mm)20軸側面圧(N/mm2)213許容スラスト力(N)80200M1用2-M10
  • ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • ポジロック PSL-Gシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Gシリーズ

    三木プーリ
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形) セイサ

    GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)

    セイサ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)1.5

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング