絞り込み
外径(Φmm)
  • 80(2)
常用トルク(N・m)
  • 2010
  • 10(5)
  • 80(5)
  • 100(4)
  • 110(4)
  • 140(4)
  • 150(5)
  • 210(4)
  • 230(4)
  • 250(5)
  • 380(4)
  • 411(4)
  • 420(5)
  • 500(4)
  • 800(7)
  • 940(4)
  • 1020(4)
  • 1070(4)
  • 1100(5)
  • 1680(4)
  • 1900(4)
ブランド
  • 三木プーリ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
80(2)
  • ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-50-C 三木プーリ

    ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-50-C

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-G-C寸法d(mm)50寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)2010寸法D(mm)80寸法l(mm)20軸側面圧(N/mm2)213許容スラスト力(N)80200M1用2-M10
  • ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-50 三木プーリ

    ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-50

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様標準仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-G寸法d(mm)50寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)2010寸法D(mm)80寸法l(mm)20軸側面圧(N/mm2)213許容スラスト力(N)80200M1用2-M10
  • ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • ポジロック PSL-Gシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Gシリーズ

    三木プーリ
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
カップリング締結具