絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 10(7)
  • 10~28(1)
  • 11(9)
  • 12(16)
  • 13(2)
  • 14(18)
  • 14~30(2)
  • 15(21)
  • 16(24)
  • 17(4)
  • 18(24)
  • 19(20)
  • 20(25)
  • 22(20)
  • 24(21)
  • 25(20)
  • 28(21)
  • 30(17)
  • 32(9)
  • 35(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 10(7)
  • 10~28(1)
  • 10~30(2)
  • 11(9)
  • 12(14)
  • 13(2)
  • 14(16)
  • 15(19)
  • 16(23)
  • 17(4)
  • 18(22)
  • 19(18)
  • 20(23)
  • 22(18)
  • 24(19)
  • 25(19)
  • 28(18)
  • 30(16)
  • 32(11)
  • 35(4)
常用トルク(N・m)
  • 60
  • 0.3(20)
  • 0.5(41)
  • 1(66)
  • 2(66)
  • 3(33)
  • 4(42)
  • 5(35)
  • 8(26)
  • 10(49)
  • 12(23)
  • 15(27)
  • 20(30)
  • 25(33)
  • 35(20)
  • 40(33)
  • 80(52)
  • 100(20)
  • 250(33)
  • 800(21)
全長(mm)
  • 24(3)
  • 25(1)
  • 34(1)
  • 36.5(1)
  • 44(1)
  • 46(3)
  • 49.2(1)
  • 50(1)
  • 53.6(3)
  • 62(2)
  • 64(1)
  • 66(1)
  • 66.5(1)
  • 69.6(1)
  • 71.4(1)
  • 73.3(3)
  • 75(1)
  • 77(1)
  • 78(10)
  • 89.3(1)
外径(Φmm)
  • 32(1)
  • 45(3)
  • 55(10)
  • 59.5(2)
  • 63(1)
  • 68(10)
  • 69.5(2)
  • 72(1)
  • 76(1)
  • 88(2)
  • 100(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(1)
  • 6800(1)
  • 7000(1)
  • 8000(3)
  • 8700(4)
  • 9000(3)
  • 10000(14)
  • 11000(3)
  • 14000(4)
  • 17000(3)
  • 18000(1)
4000・6800・7000・8000・8700・9000・10000・11000・14000・17000・18000
許容偏心(mm)
  • 0.02(7)
  • 0.06(1)
  • 0.1(11)
  • 0.2(2)
  • 0.22(3)
  • 0.25(1)
  • 0.3(3)
  • 0.34(4)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 3(3)
0.02・0.06・0.1・0.2・0.22・0.25・0.3・0.34・0.5・1・3
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(27)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 12(1)
0.5・0.8・1・1.5・2・3・4・12
ブランド
  • 三木プーリ(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • アサ電子工業(3)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)MJ用スリーブNBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類関連商品
ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBSタイプアサ電子工業(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-KNBK(鍋屋バイテック会社)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55NBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55KNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリスターフレックスカップリング(下穴品)三木プーリ
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55CNBK(鍋屋バイテック会社)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2三木プーリ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45
カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B三木プーリ
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])8700許容偏心(mm)0.22質量(kg)0.35材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)1.66×10-4エレメント型式Bタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)1150軸方向変位(mm)-0.2~+1.4半径方向ばね定数(N/mm)400
SFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
28,980税込31,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)52000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)199.5軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.2
SFC-DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸) 三木プーリSFC-DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸)三木プーリ
22,684税込24,952
1個
11日以内出荷から21日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サーボモータのテーパ軸に直接取付けが可能です。
許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプシリーズ高力アルミバブ材質(ディスク)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト+テーパ軸
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ)三木プーリ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリセンターフレックスカップリング [Xモデル]三木プーリ
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
高剛性・高強度コンパクト取外し簡単等速回転、ノーバックラッシ
用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械種類ゴムタイプ許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5タイプO0:エレメントのみ材質(エレメント)ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)-30~90
センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリセンターフレックスカップリング [Bモデル]三木プーリ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
振動・衝撃を吸収優れた耐久性軸心の狂いが大きくとれる2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。
用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1
サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(SA2タイプ)三木プーリ
17,527税込19,280
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
サーボフレックス(DA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(DA2タイプ)三木プーリ
20,680税込22,748
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
SFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
29,980税込32,978
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容トルク(N・m)60表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)83000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)60軸方向変位(mm)±1.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.87
SFS サーボフレックスカップリング SFS-08W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-08W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
45,980税込50,578
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6800許容トルク(N・m)60表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)41000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)30軸方向変位(mm)±2.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.1許容偏心(mm)0.3
SFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
18,980税込20,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)104000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)399軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.02
ディスク型カップリング KSCタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング KSCタイプアサ電子工業
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ディスクタイプ
ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング KLCタイプアサ電子工業
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ディスクタイプ
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5NBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)60許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)617種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)120慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向変位(mm)±1ねじ締付トルク(N・m)13
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2三木プーリ
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.34材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-RD NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-RDNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)120ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプRDスリーブ長(mm)27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-ER NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-ERNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)120ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプERDスリーブ長(mm)27.5
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ)三木プーリ
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
種類ジョータイプ許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー材質(ねじ部)構造用合金鋼材質(ハブ)アルミ合金締結タイプキー止めねじ
SFC-SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・テーパ軸) 三木プーリSFC-SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・テーパ軸)三木プーリ
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サーボモータのテーパ軸に直接取付けが可能です。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプシリーズ高力アルミバブ材質(ディスク)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト+テーパ軸
SFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
16,890税込18,579
1個
翌日出荷から11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02サイズSFC-060SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M6締付トルク(N・m)14~15材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト
SFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
19,928税込21,921
1個
翌日出荷から11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ外径D(Φmm)68全長L(mm)73.3最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60許容偏心(mm)0.34許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.9材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-060DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)35000ねじ径M1-M6形式SFC-DA2軸方向ばね定数(N/mm)38.2寸法C(mm)7.75寸法d3(Φmm)31寸法K(mm)31寸法LF(mm)25.2寸法LP(mm)16.5寸法S(mm)3.2締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)14~15RoHS指令(10物質対応)対応
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R三木プーリ
6,298税込6,928
1個
18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])8700許容偏心(mm)0.1質量(kg)0.35材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)1.66×10-4エレメント型式Rタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)2000軸方向変位(mm)0~+1.4半径方向ばね定数(N/mm)1350
センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X三木プーリ
8,098税込8,908
1個
18日以内出荷
振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.1種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン MKMシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MKMシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017相当種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316Ti相当
センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X三木プーリ
7,098税込7,808
1個
18日以内出荷
種類ゴムタイプ許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング