絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 35(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(4)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 35(2)
常用トルク(N・m)
  • 8.4(1)
  • 12.6(1)
  • 17.5(1)
  • 21(1)
  • 26.3(1)
  • 43.8(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 180(1)
  • 220(2)
  • 440(2)
  • 1110(2)
  • 1200(2)
  • 1640(1)
  • 1680(2)
  • 1750(1)
  • 1800(2)
全長(mm)
  • 32(2)
  • 38(3)
  • 44(1)
  • 54.1(3)
  • 75(1)
  • 84(1)
  • 150(2)
外径(Φmm)
  • 75
  • 15(40)
  • 16(58)
  • 19(38)
  • 20(81)
  • 25(70)
  • 26(48)
  • 30(58)
  • 32(69)
  • 34(42)
  • 40(76)
  • 44(31)
  • 50(70)
  • 55(80)
  • 60(43)
  • 65(68)
  • 80(60)
  • 90(39)
  • 95(41)
  • 100(38)
  • 125(32)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(1)
  • 3600(1)
  • 4500(1)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
  • 11000(1)
250・3600・4500・5000・6000・11000
許容偏心(mm)
  • 0.25(1)
  • 0.254(2)
  • 0.38(2)
  • 0.9(1)
  • 1.2(2)
0.25・0.254・0.38・0.9・1.2
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 3(2)
0.5・1・3
ブランド
  • 椿本チエイン(11)
  • 三木プーリ(6)
  • ナベル(6)
  • アイセル(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • アサ電子工業(1)
椿本チエイン・三木プーリ・ナベル・アイセル・NBK(鍋屋バイテック会社)・KANA(片山チエン)・アサ電子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラチェーンカップリングケース 椿本チエインローラチェーンカップリングケース椿本チエイン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1種類ケースのみ
パワーロック ASシリーズ 椿本チエインパワーロック ASシリーズ椿本チエイン(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から47日以内出荷
汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RACタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ種類リジッドタイプ
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック ASシリーズ椿本チエイン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
パワーロック AS-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-SSシリーズ椿本チエイン
55,980税込61,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエインパワーロック AD-Nシリーズ椿本チエイン
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から12日以内出荷
大容量用締結具ですASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径ですASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能がありますボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。
適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
バウマンフレックスカップリング 三木プーリバウマンフレックスカップリング三木プーリ(2件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類コイルタイプ
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品三木プーリ
74,980税込82,478
1個
18日以内出荷
金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏角(°)3使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線
ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ三木プーリ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
メカロック MSRタイプ アイセルメカロック MSRタイプアイセル
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック RE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック RE-SSシリーズ椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ハブ)ステンレス
パワーロック AEシリーズ 椿本チエインパワーロック AEシリーズ椿本チエイン
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
メカロック MTタイプ アイセルメカロック MTタイプアイセル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース 椿本チエインローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース椿本チエイン
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
許容偏角(°)1材質アルミダイカスト種類ケースのみオイルシール特殊形ねじ穴数4
メカロック MKRタイプ アイセルメカロック MKRタイプアイセル
9,598税込10,558
1個
12日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-KPシリーズ椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック 椿本チエインパワーロック椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
センタリング機能なし
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)ナベル
15,980税込17,578
1個
51日以内出荷
材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ)ナベル
9,998税込10,998
1個
51日以内出荷
材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)ナベル
9,598税込10,558
1個
51日以内出荷
材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ)ナベル
10,980税込12,078
1個
51日以内出荷
材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)ナベル
9,998税込10,998
1個
51日以内出荷
材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)ナベル
8,998税込9,898
1個
51日以内出荷
材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-Gシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ三木プーリ
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
パワーロック REシリーズ 椿本チエインパワーロック REシリーズ椿本チエイン
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
カップリング ジョーマックス L-U NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョーマックス L-UNBK(鍋屋バイテック会社)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.1材質(本体)鉄系焼結合金
カップリング ジョーマックス L-S NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョーマックス L-SNBK(鍋屋バイテック会社)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1材質(本体)鉄系焼結合金
カップリング ジョーマックス L-B NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョーマックス L-BNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])250許容偏心(mm)0.25許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)0~+1.1材質(本体)鉄系焼結合金

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング