絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(7)
  • 6(14)
  • 6.35(9)
  • 8(11)
  • 9(2)
  • 9.525(5)
  • 10(7)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6(11)
  • 6.35(7)
  • 8(12)
  • 9.525(4)
  • 10(13)
  • 11(4)
  • 12(6)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.6(1)
  • 1(2)
  • 2(23)
  • 3.6(1)
  • 80(1)
  • 150(1)
全長(mm)
  • 31
  • 20(22)
  • 22(21)
  • 23(27)
  • 24(16)
  • 25(16)
  • 26(34)
  • 30(31)
  • 32(28)
  • 34(21)
  • 35(36)
  • 40(25)
  • 41(25)
  • 44(18)
  • 46(19)
  • 66(27)
  • 78(22)
  • 90(36)
  • 114(21)
  • 126(21)
外径(Φmm)
  • 7(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 25(25)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 32.5(2)
  • 82(1)
  • 94(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 6000(1)
  • 7000(1)
  • 10000(1)
  • 25000(7)
3000・6000・7000・10000・25000
許容偏心(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.12(3)
  • 0.15(5)
  • 6(1)
0.02・0.12・0.15・6
許容偏角(°)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 25(1)
1・1.5・2・25
ブランド
  • エスコ(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • アイセル(4)
  • 酒井製作所(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • アサ電子工業(1)
エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・アイセル・酒井製作所・椿本チエイン・アサ電子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,098税込10,008
1個
翌日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
メカロック MNタイプ アイセルメカロック MNタイプアイセル(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
7,098税込7,808
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
パワーロック EFシリーズ 椿本チエインパワーロック EFシリーズ椿本チエイン
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ボールカップリング MBDBタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDBタイプアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)25材質SUS種類ジョイントタイプ
カップリング Nタイプステンレス仕様 アイセルカップリング Nタイプステンレス仕様アイセル
7,998税込8,798
1個
当日出荷から24日以内出荷
種類カプラ材質(ボディ)S304C相当材質(ナット)S304C相当RoHS指令(10物質対応)対応
精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LADシリーズ酒井製作所
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から26日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
カプリコン MDWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MDWシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304軸方向変位(mm)±0.5
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
メカロックメッキタイプ アイセルメカロックメッキタイプアイセル
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。
用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100仕様簡易防錆ナット締付タイプ
8x9.525mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ8x9.525mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-9仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6.35x10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6.35x10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-7仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-6仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-4仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-3仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-2仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
9.525x10mm/25mmフレキシブルカップリング(クランピング) エスコ9.525x10mm/25mmフレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-11仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
8 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ8 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-10仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-1仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-8仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6.35x10mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6.35x10mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-7仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-6仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-5仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-4仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-3仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-2仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 12mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 12mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-10仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-1仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様 アイセルカップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様アイセル
6,598税込7,258
1個
12日以内出荷
種類カプラ表面処理【ボディ、ナット】無電解ニッケルメッキ材質(ボディ)S45C相当材質(ナット)S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)SUS316L種類スリットタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング