絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 6(4)
  • 6.35(4)
  • 8(12)
  • 9.525(7)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(11)
  • 14(8)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 8(10)
  • 9.525(3)
  • 10(8)
  • 11(5)
  • 12(15)
  • 14(10)
  • 15(3)
  • 16(6)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
常用トルク(N・m)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 3.5(4)
  • 4(14)
  • 7(1)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 41
  • 20(22)
  • 22(21)
  • 23(27)
  • 24(16)
  • 25(16)
  • 26(34)
  • 30(31)
  • 31(33)
  • 32(28)
  • 34(21)
  • 35(36)
  • 40(25)
  • 44(18)
  • 46(19)
  • 66(27)
  • 78(22)
  • 90(36)
  • 114(21)
  • 126(21)
外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 32(21)
  • 50(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 12000(2)
  • 19000(8)
  • 25000(1)
6000・12000・19000・25000
許容偏心(mm)
  • 0.15(7)
  • 0.2(2)
0.15・0.2
許容偏角(°)
  • 2(8)
  • 3(1)
2・3
ブランド
  • エスコ(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • アサ電子工業(3)
  • アイセル(2)
エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業・アイセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
リジッドカップリング RASタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RASタイプアサ電子工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ種類リジッドタイプ
カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSFシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ
リジッドカップリング RSSタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RSSタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS種類リジッドタイプ
ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング MSタイプアサ電子工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
カップリング Nタイプステンレス仕様 アイセルカップリング Nタイプステンレス仕様アイセル
9,698税込10,668
1個
当日出荷から24日以内出荷
種類カプラ材質(ボディ)S304C相当材質(ナット)S304C相当RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)SUS303タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
9.525x12mm/32mmフレキシブルカップリング(クランピング) エスコ9.525x12mm/32mmフレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-6仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
9.525x10mm/32mmフレキシブルカップリング(クランピング) エスコ9.525x10mm/32mmフレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-5仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-4仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
8 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ8 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-3仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
8x9.525mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ8x9.525mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-2仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-1仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
9.525x12mm/32mmフレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ9.525x12mm/32mmフレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-6仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-5仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-3仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6.35x 8mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6.35x 8mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-2仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-1仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様 アイセルカップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様アイセル
6,998税込7,698
1個
12日以内出荷
種類カプラ表面処理【ボディ、ナット】無電解ニッケルメッキ材質(ボディ)S45C相当材質(ナット)S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)SUS316L種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)A2017タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5軸穴径公差H8適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品セットスクリュー

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング