絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 25(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 25(3)
常用トルク(N・m)
  • 4.5(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
全長(mm)
  • 53
  • 20(22)
  • 22(21)
  • 23(27)
  • 24(16)
  • 25(16)
  • 26(34)
  • 30(31)
  • 31(33)
  • 32(28)
  • 34(21)
  • 35(36)
  • 40(25)
  • 41(25)
  • 44(18)
  • 46(19)
  • 66(27)
  • 78(22)
  • 90(36)
  • 114(21)
  • 126(21)
外径(Φmm)
  • 44(1)
  • 50(2)
  • 64(1)
  • 123(1)
  • 128(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(1)
  • 6000(1)
  • 8000(1)
  • 12000(2)
4000・6000・8000・12000
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
0.1・0.15・0.2
許容偏角(°)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
1.5・2・3
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • アイセル(1)
  • サンユーテック(1)
  • アサ電子工業(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アイセル・サンユーテック・アサ電子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント用ゴムカバー C型 サンユーテックジョイント用ゴムカバー C型サンユーテック(12件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS303種類リジッドタイプ
カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)A2017種類リジッドタイプ
メカロック MBタイプ アイセルメカロック MBタイプアイセル
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク型カップリング C2Sタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C2Sタイプアサ電子工業
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷
ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
外径(Φmm)64質量(g)150~250種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)300~600締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング