絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 125(2)
  • 140(2)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 125(2)
  • 140(2)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
常用トルク(N・m)
  • 1(1)
  • 4(1)
全長(mm)
  • 22.2(1)
  • 33(1)
外径(Φmm)
  • 22(1)
  • 34(1)
  • 100(1)
  • 112(2)
  • 125(2)
  • 140(2)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 200(2)
  • 224(2)
  • 250(2)
  • 280(2)
  • 315(2)
  • 355(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 560(2)
  • 630(2)
  • 710(1)
  • 800(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(1)
  • 1150(1)
  • 1400(1)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 1700(1)
  • 1800(1)
  • 2050(1)
  • 2150(1)
  • 2300(1)
  • 2400(1)
  • 2550(1)
  • 2700(1)
  • 2850(1)
  • 3050(1)
  • 3200(1)
  • 3450(1)
  • 3500(1)
  • 3800(1)
  • 6000(2)
1000・1150・1400・1500・1600・1700・1800・2050・2150・2300・2400・2550・2700・2850・3050・3200・3450・3500・3800・6000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.6(2)
0.1・0.2・0.3・0.6
許容偏角(°)
  • 6
  • 0.2(1)
  • 0.5(32)
  • 0.6(2)
  • 0.7(3)
  • 1(295)
  • 1.3(2)
  • 1.5(21)
  • 1.6(2)
  • 2(66)
  • 2.5(5)
  • 3(29)
  • 3.5(2)
  • 4(9)
  • 5(12)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(5)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • アサ電子工業(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックモールドカップリング EGJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング EGJタイプアサ電子工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6材質POM種類スリットタイプ
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUHタイプアサ電子工業
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
24,980税込27,478
1セットほか
翌日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6材質(本体)S25C以上

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング