絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11~48(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 28~75(1)
  • 38(2)
  • 45(1)
  • 92(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11~48(1)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 28~75(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 14.5(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 21.5(1)
  • 25.3(1)
  • 28(1)
  • 36(1)
  • 44(3)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 58(1)
  • 110(1)
  • 183.5(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.1(1)
  • 0.18(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 20(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 150(1)
  • 421(2)
  • 788(2)
  • 1400(2)
  • 1500(1)
  • 2010(2)
  • 3080(2)
  • 3730(1)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 112(3)
  • 125(3)
  • 140(4)
  • 160(3)
  • 168(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 232(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000
  • 3000(6)
  • 5000(12)
  • 6000(20)
  • 7000(10)
  • 8000(7)
  • 9000(10)
  • 10000(37)
  • 11000(8)
  • 12000(13)
  • 13000(6)
  • 14000(4)
  • 15000(14)
  • 18000(4)
  • 19000(12)
  • 20000(7)
  • 21000(7)
  • 25000(22)
  • 31000(10)
  • 39000(11)
許容偏心(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.75・1・1.25・1.5
許容偏角(°)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
1・1.5・2・3・4・5・6・12・15
ブランド
  • アサ電子工業(5)
  • セイサ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 三木プーリ(2)
  • 三ツ星ベルト(1)
アサ電子工業・セイサ・NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・三ツ星ベルト
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング GJタイプ

    アサ電子工業(8件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング UJタイプ

    アサ電子工業(14件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    種類スリットタイプ
  • リジッドカップリング RASタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RASタイプ

    アサ電子工業(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
    材質SUS種類ジョイントタイプ
  • リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RACタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
  • センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ

    センターフレックス [Aモデル]

    三木プーリ(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • GCカップリング GC-SSM形(両並形) セイサ

    GCカップリング GC-SSM形(両並形)

    セイサ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)3
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

    三ツ星ベルト
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • SFカップリング T20形(縦割カバー) セイサ

    SFカップリング T20形(縦割カバー)

    セイサ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計
    種類コイルタイプ
  • GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形) セイサ

    GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)

    セイサ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)1.5

『伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング