絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 9.53(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 8(2)
  • 9.53(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
常用トルク(N・m)
  • 1(1)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 25.5
  • 20(22)
  • 22(21)
  • 23(27)
  • 24(16)
  • 25(16)
  • 26(34)
  • 30(32)
  • 31(33)
  • 32(28)
  • 34(21)
  • 35(36)
  • 40(25)
  • 41(25)
  • 44(18)
  • 46(19)
  • 66(27)
  • 78(22)
  • 90(36)
  • 114(21)
  • 126(21)
外径(Φmm)
  • 18.5(3)
  • 19(1)
  • 27(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
  • 33000(1)
5000・33000
許容偏心(mm)
  • 0.15(1)
  • 0.5(1)
0.15・0.5
許容偏角(°)
  • 0.6(1)
  • 2(1)
0.6・2
ブランド
  • アイセル(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • アサ電子工業(1)
アイセル・NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリング Nタイプ アイセルカップリング Nタイプアイセル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。 ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。 超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。 Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。 高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。
用途印刷機、工作機、ロボット、半導体製造 カード製造機のストッカー位置決めなど種別リジッドカップリング(固定継手)材質S45C形状六角タイプ低慣性簡易取付種類リジッドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
カップリング Nタイプステンレス仕様 アイセルカップリング Nタイプステンレス仕様アイセル
7,998税込8,798
1個
当日出荷から24日以内出荷
種類カプラ材質(ボディ)S304C相当材質(ナット)S304C相当RoHS指令(10物質対応)対応
オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング APJタイプアサ電子工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-19C2 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-19C2NBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)1許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A7075質量(g)14種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)450軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様 アイセルカップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様アイセル
6,598税込7,258
1個
12日以内出荷
種類カプラ表面処理【ボディ、ナット】無電解ニッケルメッキ材質(ボディ)S45C相当材質(ナット)S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング