絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • 三木プーリ(16,657)
  • アサ電子工業(358)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(198)
  • 椿本チエイン(94)
  • エスコ(87)
  • SKF(日本エスケイエフ)(67)
  • KTR(48)
  • HUCO(43)
  • 三ツ星ベルト(40)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(37)
  • Ruland(36)
  • 酒井製作所(30)
  • アイセル(26)
  • 日本ミニチュアカップリング(22)
  • RS PRO(21)
  • ナベル(18)
  • MSTコーポレーション(14)
  • カネミツ(12)
軸穴径d1(Φmm)
  • 18(8)
  • 20(7)
  • 22(9)
  • 25(7)
  • 27(7)
  • 28(10)
  • 29(8)
  • 30(10)
  • 32(9)
  • 35(9)
  • 37(8)
  • 38(9)
  • 39(8)
  • 40(11)
  • 41(8)
  • 42(9)
  • 43(8)
  • 44(8)
  • 45(10)
  • 50(8)
軸穴径d2(Φmm)
  • 18(8)
  • 20(7)
  • 22(9)
  • 25(7)
  • 27(7)
  • 28(10)
  • 29(8)
  • 30(10)
  • 32(10)
  • 35(9)
  • 37(8)
  • 38(9)
  • 39(8)
  • 40(11)
  • 41(8)
  • 42(9)
  • 43(8)
  • 44(8)
  • 45(10)
  • 50(8)
全長(mm)
  • 51.2(1)
  • 57.2(1)
  • 64.8(2)
  • 79.4(2)
  • 87.4(2)
  • 99.7(2)
  • 123.5(2)
  • 141.2(2)
  • 157.2(2)
  • 178.8(1)
  • 202.7(1)
  • 222.7(1)
常用トルク(N・m)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 104(1)
  • 142(1)
  • 150(1)
  • 167(1)
  • 198(1)
  • 219(1)
  • 1000(1)
  • 1140(1)
  • 1180(1)
  • 1310(1)
  • 1640(1)
  • 1750(1)
  • 1860(1)
  • 1870(1)
  • 1950(1)
  • 2500(1)
外径(Φmm)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 110(1)
13・15・16・18・19・20・21・22・24・25・26・28・30・32・35・36・40・42・44・110・外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
50・100・150・200・250
許容偏心(mm)
  • 0.254(1)
  • 0.318(1)
  • 0.381(1)
  • 0.508(1)
0.254・0.318・0.381・0.508
許容偏角(°)
  • 1(1)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンカップリング(チェーン) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(チェーン)KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類チェーンのみ
標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングケースKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
種類ケースのみ
チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
標準チェーンカップリング KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングKANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
種類本体のみ
エンプラチエーンカップリング用チエン KANA(片山チエン)エンプラチエーンカップリング用チエンKANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類チェーンのみ
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)KANA(片山チエン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ MB5016~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB5016~KANA(片山チエン)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB5018~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB5018~KANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB6018~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB6018~KANA(片山チエン)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)KANA(片山チエン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
KPL251形は、センタリング機能があり、ガイドが不要なので、ボス穴はストレートでよく、面倒な加工は不要です。 ナットを締付けるだけで取付ができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできるので、作業性が向上します。 ボス穴とシャフトの嵌合は、H8/h8までです。
材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
KPL220形の伝達トルクはKPL200形の約2倍以上です。アウターリンクとインナーリンクの径はKPL200と 同じサイズです。大型のギヤ、スプロケット等、伝達トルクの大きな条件で使用できます。ボス穴とシャフトの嵌 合は、H8/h8までです。
材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
KPL201形はインナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、広範囲の軸交差に対応でき、ボス径の小さいスプ ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/(h6,js6,k6,m6)までです。
材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンカップリング KANA(片山チエン)チェーンカップリングKANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1セット
9日以内出荷
異なったシャフト径の動力を伝達することができます。チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-0572セット内容チェーンカップリングスプロケット×2、ローラーチェーン×1材質スプロケット:機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、ローラチェーン:鉄チェーンピッチ(mm)19.05寸法L(mm)123.5概略質量(kg)10.4寸法S(mm)11.5寸法D(mm)114.8寸法l(mm)56寸法O(mm)152寸法G(mm)19寸法m(mm)12最小軸径範囲(mm)22/(下穴H10)20最大軸径範囲(mm)70寸法D'(mm)110適合ケース6022Cチェーン幅(mm)最大52.5
カップリングケース 両側Oリングシール式 KANA(片山チエン)カップリングケース 両側Oリングシール式KANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。チエーンカップリング専用ケースです。
用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。付属品ボルト×4、Oリング×2トラスコ品番804-0338適合本体4012H材質アルミ合金鋳物質量(kg)0.3寸法A(mm)77寸法B(mm)72
チェーンカップリング KANA(片山チエン)チェーンカップリングKANA(片山チエン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
異なったシャフト径の動力を伝達することができます。 チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。
カップリングケース KANA(片山チエン)カップリングケースKANA(片山チエン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。 チエーンカップリング専用ケースです。
用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。
Semi-Fシリーズ MB10020~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB10020~KANA(片山チエン)
26,390税込29,029
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB12018~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB12018~KANA(片山チエン)
33,250税込36,575
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB12022~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB12022~KANA(片山チエン)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB3012~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB3012~KANA(片山チエン)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB4012~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB4012~KANA(片山チエン)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB4014~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB4014~KANA(片山チエン)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB4016~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB4016~KANA(片山チエン)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB5014~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB5014~KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB6022~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB6022~KANA(片山チエン)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB8018~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB8018~KANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB8022~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB8022~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側 KANA(片山チエン)チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側KANA(片山チエン)
529税込582
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
エンプラチエーンカップリングセット KANA(片山チエン)エンプラチエーンカップリングセットKANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
種類セット品材質炭素鋼
チェーンカップリング(本体片側) 【三価ユニクロ】 KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側) 【三価ユニクロ】KANA(片山チエン)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼表面処理三価ユニクロ(白)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンカップリング(本体片側) 【三価クロメート】 KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側) 【三価クロメート】KANA(片山チエン)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼表面処理三価クロメート(黄)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンカップリング(本体片側) 【黒染】 KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側) 【黒染】KANA(片山チエン)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング