カテゴリ
絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長(mm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
3000・3600・4000・5000・6000・7000・8000・9000・10000・11000・12000・14000・15000・16000・18000・19000・21000・25000・31000・33000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
0.02・0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.38・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
0.2・0.5・0.6・0.7・1・1.3・1.5・1.6・2・2.5・3・3.5・4・5・6・8・10・12・14・15・許容偏角(°)をもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(189)
- 三木プーリ(176)
- 椿本チエイン(74)
- エスコ(69)
- アサ電子工業(41)
- KANA(片山チエン)(31)
- 酒井製作所(30)
- アイセル(25)
- 三ツ星ベルト(23)
- 日本ミニチュアカップリング(22)
- ナベル(17)
- MSTコーポレーション(14)
- カネミツ(12)
- エバオン(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
- セイサ(7)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
- 三興製作所[配管](3)
- ケイセブン(3)
- ブランドをもっと見る
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・椿本チエイン・エスコ・アサ電子工業・KANA(片山チエン)・酒井製作所・アイセル・三ツ星ベルト・日本ミニチュアカップリング・ナベル・MSTコーポレーション・カネミツ・エバオン・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・セイサ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・三興製作所[配管]・ケイセブン・ブランドをもっと見る

5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥4,410税込¥4,8511個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AD-1材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6
6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-9材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
6 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-8材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)10
6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-7材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-6材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)7
6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-5材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35
6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-4材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6
5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-2材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6
8 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-11材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10
8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-10材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
5 x 5 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-1材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5
4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AB-4材質アルミニウム合金全長(mm)23種類スリットタイプ最大トルク(N・m)1外径(Φmm)16最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5軸穴径d1(Φmm)4.5軸穴径d2(Φmm)5
4 x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AB-3材質アルミニウム合金全長(mm)23種類スリットタイプ最大トルク(N・m)1外径(Φmm)16最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)6
4 x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AB-2材質アルミニウム合金全長(mm)23種類スリットタイプ最大トルク(N・m)1外径(Φmm)16最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)5
6 x 7 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AB-10材質アルミニウム合金全長(mm)23種類スリットタイプ最大トルク(N・m)1外径(Φmm)16最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)7
4 x 4 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AB-1材質アルミニウム合金全長(mm)23種類スリットタイプ最大トルク(N・m)1外径(Φmm)16最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4
薄型ディスク型カップリング TSCタイプ
アサ電子工業¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
薄型ディスク型カップリング TSSタイプ
アサ電子工業¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
ボールカップリング NBDCタイプ
アサ電子工業¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質アルミ合金質量(g)180種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径MM4常用トルク(N・m)50締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)4×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.3
ボールカップリング MBSBタイプ
アサ電子工業¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)15
ボールカップリング MBSAタイプ
アサ電子工業¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)15
ボールカップリング MBDSタイプ
アサ電子工業¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング 実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します 機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます 小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2
ボールカップリング MBDCタイプ
アサ電子工業¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷材質SUS 303種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.2
ボールカップリング MBDBタイプ
アサ電子工業¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)25
ディスク型カップリング KSCタイプ
アサ電子工業¥9,998~税込¥10,998~1個12日以内出荷ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
ディスク型カップリング CUタイプ
アサ電子工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
ディスク型カップリング CUHタイプ
アサ電子工業¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
ディスク型カップリング C2Sタイプ
アサ電子工業¥6,798税込¥7,4781個17日以内出荷ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能質量(g)150~250種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)300~600締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング C2Lタイプ
アサ電子工業¥7,498税込¥8,2481個17日以内出荷ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能質量(g)200~350種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング C1Nタイプ
アサ電子工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし許容偏心(mm)0.05
クランプボス
アサ電子工業¥699~税込¥769~1個6日以内出荷板歯車やカム板などと回転軸・円柱とをクランプ式で連結 材質はFe系焼結黒染め品とSUS系焼結品の2種類 Φ4~Φ15までの軸をクランプ式で強力連結、軸を傷つけない種類関連商品ボルト締付トルク(N・m)2.2
クッション式カップリング QJタイプ
アサ電子工業¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
クッション式カップリング QJUタイプ
アサ電子工業¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
オルダムカップリング FSPJタイプ
アサ電子工業¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)0.2
オルダムカップリング FJUタイプ
アサ電子工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
オルダムカップリング APJUタイプ
アサ電子工業¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から7日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から8日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.5
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.35
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHS-79C材質(本体)A2017質量(g)748タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000軸方向変位(mm)±0.55ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.02
カプリコン MJTシリーズ MJT-95K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15














































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)