カテゴリ
絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長(mm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
3000・3600・4000・5000・6000・7000・8000・9000・10000・11000・12000・14000・15000・16000・18000・19000・21000・25000・31000・33000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
0.02・0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.38・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
0.2・0.5・0.6・0.7・1・1.3・1.5・1.6・2・2.5・3・3.5・4・5・6・8・10・12・14・15・許容偏角(°)をもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(189)
- 三木プーリ(176)
- 椿本チエイン(74)
- エスコ(69)
- アサ電子工業(41)
- KANA(片山チエン)(31)
- 酒井製作所(30)
- アイセル(25)
- 三ツ星ベルト(23)
- 日本ミニチュアカップリング(22)
- ナベル(17)
- MSTコーポレーション(14)
- カネミツ(12)
- エバオン(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
- セイサ(7)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
- 三興製作所[配管](3)
- ケイセブン(3)
- ブランドをもっと見る
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・椿本チエイン・エスコ・アサ電子工業・KANA(片山チエン)・酒井製作所・アイセル・三ツ星ベルト・日本ミニチュアカップリング・ナベル・MSTコーポレーション・カネミツ・エバオン・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・セイサ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・三興製作所[配管]・ケイセブン・ブランドをもっと見る

SFC-20DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥7,798税込¥8,5781個12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。形状C質量(kg)0.035サイズSFC-020DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)26全長L(mm)32.3許容トルク(N・m)2寸法S(mm)1.65寸法C(mm)3.3寸法K(mm)10.6ねじ径M1-M2.5締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法A2(mm)9.5慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6寸法d3(Φmm)10.6寸法LF(mm)10.75材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)1850軸方向ばね定数(N/mm)32寸法LP(mm)7.5軸方向変位(mm)±0.33RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.15
SFC-10SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥5,098税込¥5,6081個翌々日出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状CサイズSFC-010SA2材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)1材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼表面処理:三価クロメート処理許容偏角(°)1材質(クランプボルト)構造用合金鋼表面処理:個体潤滑被膜処理材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金表面処理:アルマイト処理軸方向変位(mm)±0.1材質/処理(クランプハブ)高力アルミ合金/アルマイト、(ボルト)構造用合金鋼/三価クロメート、(クランプボルト)構造用合金鋼/固体潤滑皮膜、(エレメント)板ばね:SUS304/-・カラー:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
SFC-10DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。形状C質量(kg)0.015サイズSFC-010DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)19全長L(mm)25.9許容トルク(N・m)1寸法S(mm)1.05寸法C(mm)3.15寸法K(mm)8.5慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6寸法d3(Φmm)8.5寸法LF(mm)9.15材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70寸法LP(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)3軸方向変位(mm)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.11
SFC-100SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥77,980税込¥85,7781個12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。形状C質量(kg)1.202サイズSFC-100SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)250ねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30慣性モーメント(kg・m2)1891×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)120000軸方向ばね定数(N/mm)111軸方向変位(mm)±0.74RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
SFC-100DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥87,980税込¥96,7781個12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。形状C質量(kg)1.739サイズSFC-100DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)104全長L(mm)101.6許容トルク(N・m)250寸法S(mm)9.8寸法C(mm)9寸法K(mm)48ねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30寸法A2(mm)39慣性モーメント(kg・m2)2754×10-6寸法d3(Φmm)50寸法LF(mm)30材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)60000軸方向ばね定数(N/mm)55.5寸法LP(mm)22軸穴径d1(Φmm)32軸方向変位(mm)±1.48RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.55
精密補正軸継手 UCNシリーズ
酒井製作所¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から52日以内出荷材質S45C種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
精密補正軸継手 UAシリーズ
酒井製作所¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から27日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ許容偏心(mm)0.2
精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径)
酒井製作所¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
精密バネ軸継手 TCSシリーズ
酒井製作所¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から17日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
精密バネ軸継手 TCDシリーズ(大軸径)
酒井製作所¥16,980~税込¥18,678~1個17日以内出荷材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
精密バネ軸継手 TCDシリーズ
酒井製作所¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から17日以内出荷材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
精密バネ軸継手 LCSシリーズ
酒井製作所¥6,698~税込¥7,368~1個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
精密バネ軸継手 LCDシリーズ
酒井製作所¥8,598~税込¥9,458~1個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
精密バネ軸継手 LADシリーズ
酒井製作所¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷から27日以内出荷材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435/SWCH
パワーロック AS-SSシリーズ
椿本チエイン¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W
椿本チエイン¥60,980~税込¥67,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)164.6質量(kg)8.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)784型番NEF80W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)153軸方向変位(mm)±3.6GD2(kgf・cm2)800慣性モーメント(kg・cm2)200ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)0.9
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W
椿本チエイン¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)144.2質量(kg)5.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441型番NEF45W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)0.8
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W
椿本チエイン¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245型番NEF25W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8許容偏心(mm)0.7
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W
椿本チエイン¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷全長(mm)104.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176型番NEF18W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4許容偏心(mm)0.6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W
椿本チエイン¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)89.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98型番NEF10W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)29.4軸方向変位(mm)±2.0許容偏心(mm)0.55
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W
椿本チエイン¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)86.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2型番NEF04W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)20.6軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.5
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W
椿本チエイン¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)63種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)19.6型番NEF02W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)34.3軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.3
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S
椿本チエイン¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)107.3質量(kg)4.9種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法H(mm)84許容トルク(N・m)784寸法E(mm)11.7寸法B(mm)47.8型番NEF80SP.C.D(mm)111許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)78.4×104軸方向ばね定数(N/mm)307軸方向変位(mm)±1.8GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)143
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176寸法E(mm)8.3寸法B(mm)28.7型番NEF18SP.C.D(mm)71許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104軸方向ばね定数(N/mm)127軸方向変位(mm)±1.2外径K(Φmm)93
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S
椿本チエイン¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)131.2質量(kg)7.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000寸法H(mm)106許容トルク(N・m)1270寸法E(mm)16.8寸法B(mm)57.2型番NEF130SP.C.D(mm)134許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)14.7×105軸方向ばね定数(N/mm)355軸方向変位(mm)±2.5GD2(kgf・cm2)1080慣性モーメント(kg・cm2)270ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)168
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S
椿本チエイン¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2寸法E(mm)6.1型番NEF04SP.C.D(mm)49.5許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)2.45×104軸方向ばね定数(N/mm)40.2軸方向変位(mm)±0.8外径K(Φmm)67.5
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S
椿本チエイン¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から15日以内出荷一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。平行誤差は吸収できません。NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。用途半導体製造装置、産業用ロボット、精密機械等。 工作機械等のサーボモータとボールネジの連結。 その他サーボモータを使用する装置。タイプシングルタイプ種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000寸法H(mm)32寸法A(mm)44.9許容トルク(N・m)19.6寸法E(mm)4.9寸法B(mm)20型番NEF02S寸法T(mm)11許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)1.96×104軸方向ばね定数(N/mm)68.6軸方向変位(mm)±0.8外径K(Φmm)57
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)
ナベル¥12,980~税込¥14,278~1個52日以内出荷材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ)
ナベル¥10,980~税込¥12,078~1個52日以内出荷材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)
ナベル¥8,598~税込¥9,458~1個52日以内出荷材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ)
ナベル¥11,980~税込¥13,178~1個52日以内出荷材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジ色黒タイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)
ナベル¥9,980~税込¥10,978~1個52日以内出荷材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジ色黒タイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)
日本ミニチュアカップリング¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。材質(ベローズ)ステンレス/SUS304L、(金具)ステンレス/SUS303、(クランプ)バネ銅種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45許容変位(mm)(平行変位)0.1、(角度変位deg)2.0°、(軸方向変位)±1.25許容偏心(mm)0.1




























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)