カテゴリ
絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長(mm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
3000・3600・4000・5000・6000・7000・8000・9000・10000・11000・12000・14000・15000・16000・18000・19000・21000・25000・31000・33000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
0.02・0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.38・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
0.2・0.5・0.6・0.7・1・1.3・1.5・1.6・2・2.5・3・3.5・4・5・6・8・10・12・14・15・許容偏角(°)をもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(189)
- 三木プーリ(176)
- 椿本チエイン(74)
- エスコ(69)
- アサ電子工業(41)
- KANA(片山チエン)(31)
- 酒井製作所(30)
- アイセル(25)
- 三ツ星ベルト(23)
- 日本ミニチュアカップリング(22)
- ナベル(17)
- MSTコーポレーション(14)
- カネミツ(12)
- エバオン(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
- セイサ(7)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
- 三興製作所[配管](3)
- ケイセブン(3)
- ブランドをもっと見る
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・椿本チエイン・エスコ・アサ電子工業・KANA(片山チエン)・酒井製作所・アイセル・三ツ星ベルト・日本ミニチュアカップリング・ナベル・MSTコーポレーション・カネミツ・エバオン・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・セイサ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・三興製作所[配管]・ケイセブン・ブランドをもっと見る

スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ
三木プーリ¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.2
ヘリカルカップリング(1441モデル)
三木プーリ¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。適合ステッピングモータサーボモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。質量(kg)0.022材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120許容トルク(N・m)0.8表面処理ねじ:黒染め処理材質(ねじ部)SCM435ねじ径MM3常用トルク(N・m)0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)9.82×10-7許容偏角(°)5ねじりばね定数(N・m/rad)21.2バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.12許容偏心(mm)0.25
カプリコン・ミニ キータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)A2017タイプキータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)軸穴径公差H8軸方向変位(mm)±0.5寸法c(Φmm)62.5
スパフレックスカップリング
三木プーリ¥5,698税込¥6,2681個17日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック AND-KPシリーズ
椿本チエイン¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷大容量用締結具です。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様無電解ニッケルメッキ仕様
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット及び角度補正機能
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼、結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/窒化処理/黒、ナット:熱処理鋼/リン酸処理、シート:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ナット付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能/カップリング・ナット付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,198~税込¥9,018~1個18日以内出荷材質結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能/カップリング・ネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,198~税込¥9,018~1個18日以内出荷材質結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から18日以内出荷材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷から18日以内出荷材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
締付ブロック/イメア
MSTコーポレーション¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷MST-イメア システム(電極保持具システム) 電極成形加工用オスカップリング仕様電極成形加工用、プリセッティング用
割出ヘッド/イメア
MSTコーポレーション¥159,800~税込¥175,780~1個5日以内出荷MST-イメア システム(電極保持具システム) 放電加工機用オスカップリング付属品レンチ一式、スパナ、取付ボルト許容質量(kg)50










![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)