絞り込み
チェーンNo.
- 50(1)
歯数
- 19(1)
軸穴径(Φmm)
- 40(1)
スプロケット形状

B形(1)
種類
- スプロケット(1)
軸穴種別
- 軸穴完成品(1)
軸穴完成品
列数
- 1(1)
1
歯幅(mm)
- 8.7(1)
8.7
ブランド
- 大阪魂
- KANA(片山チエン)(1,249)
- 椿本チエイン(143)
- イマオコーポレーション(124)
- 三興製作所[スプロケット](69)
- RS PRO(68)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- 三木プーリ(16)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- KANA(10)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- 三興製作所[配管](3)
- ハム(HAM)(2)
- X.A.M(1)
「チェーンNo.」から絞り込む
50(1)

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
(14件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形