絞り込み
チェーンNo.
歯数
軸穴径(Φmm)
軸穴種別
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・軸穴完成品・面圧タイプ
列数
1・2
歯幅(mm)
2.8・4.3・7・7.2・7.3・8.4・8.7・8.9・11.3・11.7・11.9・14.1・14.6・15・17・17.6・18・22.7・23.5・29.4・歯幅(mm)をもっと見る
ブランド
KANA(片山チエン)・椿本チエイン・イマオコーポレーション・三興製作所[スプロケット]・RS PRO・NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・MIYOSHI(小西製作所)・KANA・ノーブランド・エスコ・三興製作所[配管]・ハム(HAM)・大阪魂・X.A.M
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,740件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
  • スチールローラー イマオコーポレーション

    スチールローラー

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
  • ガイドローラーブラケット イマオコーポレーション

    ガイドローラーブラケット

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304種類ローラー材質(ピン)SUS303
  • ガイドローラー(H型 シングルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型 シングルベアリング)

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • オートローテーションタイトナー イマオコーポレーション

    オートローテーションタイトナー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質弾性体/天然ゴム
  • アングルタイトナー(固定型) イマオコーポレーション

    アングルタイトナー(固定型)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • アングルタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーション

    アングルタイトナー(オートテンション型)

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • YSA フレックスホルダー NBK(鍋屋バイテック会社)

    YSA フレックスホルダー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SS400
  • VSB B形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    VSB B形スプロケットアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類アイドラースプロケット形状B形
  • VMP ヴァンキンVアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    VMP ヴァンキンVアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • VMC Vアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    VMC Vアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエイン

    RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B

    椿本チエイン
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Bローラ径(Φmm)7.92
  • RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエイン

    RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A

    椿本チエイン
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット取付方式A列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
  • RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
  • FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8タイプSUS FBN25B種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
  • RS標準スプロケットRS80 1Aタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS80 1Aタイプ

    椿本チエイン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)25.4歯幅(mm)15タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80スプロケット形状A形
  • スプロケットアイドラーSPB型 MIYOSHI(小西製作所)

    スプロケットアイドラーSPB型

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    SS41鋼・ユニクロメッキ仕上げ・ボールベアリング(6004ZZ)を組み込んでいますので長時間のご使用に耐えられます。
    スプロケット幅L12
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5タイプFBN120B種類スプロケット列数1チェーンNo.120歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.1歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.81タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)57ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)79.6外径(Do)(Φmm)89歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数11軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)0.6歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.49タイプFBN60B寸法a(mm)6寸法S(mm)8ボス径BD(mm)49ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)61.65外径(Do)(Φmm)68寸法GD(mm)37歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)5.3タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)107ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)172.79外径(Do)(Φmm)189歯部処理歯先高周波焼入
  • M35スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M35スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドローラー(R型) GRL-R GRL50S-R イマオコーポレーション

    ガイドローラー(R型) GRL-R GRL50S-R

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。
    適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S【ローラーレール】RLR12質量(g)155タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)19寸法d(mm)10寸法A(mm)5.5ベアリング6000ZZ寸法D(mm)38寸法B(mm)8寸法D1(mm)51寸法d1(mm)26寸法d2(mm)22寸法R(mm)R6.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)50
  • ガイドローラー(R型) GRL-R GRL30S-R イマオコーポレーション

    ガイドローラー(R型) GRL-R GRL30S-R

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。
    適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S質量(g)35タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)12寸法d(mm)6寸法A(mm)3ベアリング606ZZ寸法D(mm)22寸法B(mm)6寸法D1(mm)31寸法d1(mm)17寸法d2(mm)13寸法R(mm)R4.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)30
  • ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL50S-H イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL50S-H

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
    適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S質量(g)155タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)19寸法d(mm)10寸法A(mm)5.5ベアリング6000ZZ寸法D(mm)36寸法B(mm)8寸法T(mm)10寸法d1(mm)26寸法d2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)50
  • ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30S-H イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30S-H

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
    適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S質量(g)40タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)12寸法d(mm)6寸法A(mm)3ベアリング606ZZ寸法D(mm)22寸法B(mm)6寸法T(mm)5寸法d1(mm)17寸法d2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)30
  • SMS35 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    SMS35 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    2,298税込2,528
    1個
    11日以内出荷
    環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
  • SMS40 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    SMS40 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
  • MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
  • MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型
  • MS60SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    MS60SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状SW種類スプロケット寸法A(mm)25寸法C(mm)38.3ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60
  • M80 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]

    M80 スプロケット 1列C型

    三興製作所[スプロケット]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
    形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状C型
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR イマオコーポレーション

    ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR

    イマオコーポレーション
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに 一体成形しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは、単層成形で、Φ40~Φ60は、二重成形になります。) ウレタン製なので走行音が静かです。
    適合ローラーピン:RLP0605材質(本体)ポリウレタン、ショアA95、ブラック質量(g)7材質(ベアリング)スチール、両ゴムシール
  • TTUP形チェーン用スプロケット 椿本チエイン

    TTUP形チェーン用スプロケット

    椿本チエイン
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
  • スプロケット RS80-1C 椿本チエイン

    スプロケット RS80-1C

    椿本チエイン
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
  • スプロケット RS120-1A 椿本チエイン

    スプロケット RS120-1A

    椿本チエイン
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼
  • スプロケット RS60-1C 椿本チエイン

    スプロケット RS60-1C

    椿本チエイン
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1塗装なしチェーンNo.RS60スプロケット形状C形

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー