絞り込み
チェーンNo.
- 35(1)
- 40(2)
- 50(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
歯数
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 17(2)
- 20(2)
種類
- アイドラー(1)
- スプロケット(1)
列数
- 1(2)
- 2(1)
ブランド
- 三木プーリ
- KANA(片山チエン)(1,249)
- 椿本チエイン(143)
- イマオコーポレーション(124)
- 三興製作所[スプロケット](69)
- RS PRO(69)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- KANA(10)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- 三興製作所[配管](3)
- ハム(HAM)(2)
- 大阪魂(1)
- X.A.M(1)
「チェーンNo.」から絞り込む
35(1)
40(2)
50(1)
60(1)
80(1)
100(1)
120(1)

ロスタテンショナー SEモデル
三木プーリ(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から翌々日出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。アームが取付いただけの基本形SEモデルです。
ロスタテンショナー NSEモデル
三木プーリ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
ロスタテンショナー RSEモデル
三木プーリ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行えます。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。基本形SEモデルとプーリーアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。
ロスタテンショナー NSEモデル NSE-18-40S
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。仕様【Y調整範囲】35~54種類スプロケット寸法A(mm)79列数単列寸法D(mm)58寸法B(mm)30寸法L3(mm)7寸法G(mm)100寸法U(mm)24チェーンNo.40荷重範囲(N)0~350変位(mm)【S1】50【S2】40
ロスタテンショナー NSEモデル NSE-18-40D
三木プーリ¥26,980税込¥29,6781個12日以内出荷・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。仕様【Y調整範囲】39~50寸法A(mm)79寸法D(mm)58寸法B(mm)30寸法L3(mm)7寸法G(mm)100寸法U(mm)24荷重範囲(N)0~350適合チェーン40変位(mm)【S1】50【S2】40
ロスタテンショナー NSEモデル NSE-18-35D
三木プーリ¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。仕様【Y調整範囲】39~50寸法A(mm)79寸法D(mm)58寸法B(mm)30寸法L3(mm)7寸法G(mm)100寸法U(mm)24荷重範囲(N)0~350適合チェーン35変位(mm)【S1】50【S2】40
ロスタテンショナー NSEモデル NSE-15-35D
三木プーリ¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。仕様【Y調整範囲】24~37寸法A(mm)64寸法D(mm)45寸法B(mm)25寸法L3(mm)7寸法G(mm)100寸法U(mm)9荷重範囲(N)0~135適合チェーン35変位(mm)【S1】50【S2】40
ロスタテンショナー NSEモデル NSE-45-100D
三木プーリ¥109,800税込¥120,7801個12日以内出荷・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。仕様【Y調整範囲】108~136寸法A(mm)200寸法D(mm)115寸法B(mm)70寸法L3(mm)13寸法G(mm)225寸法U(mm)70荷重範囲(N)0~2600適合チェーン100変位(mm)【S1】112.5【S2】90
ロスタテンショナー RSEモデル RSE-45
三木プーリ¥91,980税込¥101,1781個9日以内出荷・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの張力維持、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとプーリアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。寸法L1(mm)135寸法A(mm)200寸法D(mm)90寸法B(mm)70寸法H1(mm)225寸法G(mm)12荷重範囲(N)0~2600最高回転速度(min-1)4500変位(mm)【S1】112.5【S2】90
スプロケットアイドラー Nモデル N-45-120D
三木プーリ¥79,980税込¥87,9781個10日以内出荷その他【DH】78【O.D】140【P.D】123.3歯数10寸法L(mm)23.5寸法d(mm)20ベアリング6304ZZ寸法B(mm)15寸法d1(mm)52適合チェーンNo.120
スプロケットアイドラー Nモデル N-45-100D
三木プーリ¥52,980税込¥58,2781個10日以内出荷その他【DH】76【O.D】127【P.D】112.7歯数11寸法L(mm)17.6寸法d(mm)20ベアリング6304ZZ寸法B(mm)15寸法d1(mm)52適合チェーンNo.100
スプロケットアイドラー Nモデル N-38-80D
三木プーリ¥34,980税込¥38,4781個10日以内出荷その他【DH】69【O.D】108【P.D】98.14歯数12寸法L(mm)14.6寸法d(mm)20ベアリング6304ZZ寸法B(mm)15寸法d1(mm)52適合チェーンNo.80
スプロケットアイドラー Nモデル N-27-60D
三木プーリ¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷その他【DH】64【O.D】95【P.D】85.61歯数14寸法L(mm)11.7寸法d(mm)12ベアリング6301ZZ寸法B(mm)12寸法d1(mm)37適合チェーンNo.60
スプロケットアイドラー Nモデル N-18-40D
三木プーリ¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷その他【DH】54【O.D】75【P.D】69.12歯数17寸法L(mm)7.1寸法d(mm)10ベアリング6200ZZ寸法B(mm)9寸法d1(mm)30適合チェーンNo.40
スプロケットアイドラー Nモデル N-15-35D
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷その他【DH】50【O.D】66【P.D】60.89歯数20寸法L(mm)4.3寸法d(mm)10ベアリング6200ZZ寸法B(mm)9寸法d1(mm)30適合チェーンNo.35