絞り込み
チェーンNo.
歯数
軸穴径(Φmm)
歯幅(mm)
2.8・4.3・7・7.2・7.3・8.4・8.7・8.9・11.3・11.7・11.9・14.1・14.6・15・17・17.6・18・22.7・23.5・29.4・歯幅(mm)をもっと見る
ブランド
- KANA(片山チエン)(1,249)
- 椿本チエイン(142)
- イマオコーポレーション(124)
- 三興製作所[スプロケット](69)
- RS PRO(66)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- 三木プーリ(16)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- KANA(10)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- 三興製作所[配管](3)
- ハム(HAM)(2)
- 大阪魂(2)
- X.A.M(1)
KANA(片山チエン)・椿本チエイン・イマオコーポレーション・三興製作所[スプロケット]・RS PRO・NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・MIYOSHI(小西製作所)・KANA・ノーブランド・エスコ・三興製作所[配管]・ハム(HAM)・大阪魂・X.A.M
「チェーンNo.」から絞り込む

Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から12日以内出荷スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
Semi-Fシリーズ SUS35B~
KANA(片山チエン)¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
スプロケット FBN25B
KANA(片山チエン)¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1ボス長BL(mm)15チェーンNo.25スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)10
平ベルト従動ローラー
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(車輪)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ウレタン ローラー(ツバなしタイプ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から10日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
RS50 ロックスプロケット Sタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から57日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS50チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
ロスタテンショナー RSEモデル
三木プーリ¥13,127~税込¥14,440~1個当日出荷から9日以内出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行えます。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。基本形SEモデルとプーリーアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。
ロスタテンショナー NSEモデル
三木プーリ¥11,587~税込¥12,746~1個当日出荷から20日以内出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.15タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)146.27外径(Do)(Φmm)159歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯数15歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)4.2タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
FBKスプロケット80
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4チェーンNo.80スプロケット形状B形
スプロケットアイドラーB型ダブル SPBW
MIYOSHI(小西製作所)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷種類アイドラースプロケット形状B形軸穴径(Φmm)20列数2材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
シングルダブルスプロケット 35SD
KANA(片山チエン)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数2チェーンNo.35
ガイドローラー(Y型 ダブル)
イマオコーポレーション¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。種類ローラー仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
RS60 ロックスプロケット Sタイプ
椿本チエイン¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷から22日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS60
標準スプロケット 120B形
KANA(片山チエン)¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から4日以内出荷タイプNK120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1
RS標準スプロケットRS50 1Aタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)15.875タイプ標準品ローラ径(Φmm)10.16
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯数16歯幅(mm)14.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN80B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.9タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)77ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)106.14外径(Do)(Φmm)118歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.3タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)97.65外径(Do)(Φmm)107歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.1タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)94ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)132.67外径(Do)(Φmm)148歯部処理歯先高周波焼入![MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530961-241115-02.jpg)
MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
三興製作所[スプロケット]¥749~税込¥824~1個3日以内出荷から11日以内出荷短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
ネジ調整型タイトナー
イマオコーポレーション¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷ストロークが大きくテンション力が強力です。材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
エンプラローラー
イマオコーポレーション¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷種類ローラー材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)70材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール































![MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530961-241115-02.jpg)
![MBガタホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68875415-191217-02.jpg)